| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502099500006 Herst.-Nr.: ALC4068IP EAN/GTIN: 4055909121598 |
| |
|
| | |
| - Akku für Alcatel 4068IP Touch, Bluetooth 4068 1,2 Volt
- Alcatel Bluetooth 4068 und weitere kompatible Geräte
- nser Ersatzakku hat eine Spannung von 1,2 Volt und eine Kapazität von 2000 mAh
- und ersetzt die orignalen Akkutypen Alcatel ALT3GV28041AB
Akku für Alcatel 4068IP Touch, Alcatel Bluetooth 40681,2 Volt 2000mAh Hochwertiger NiMH Nachbau Akku passend für Alcatel 4068IP Touch, Alcatel Bluetooth 4068 und weitere kompatible Geräte. Eine genaue Auflistung der passenden Geräte- und Akkubezeichnungen finden Sie weiter unten in der Artikelbeschreibung. Unser Ersatz-Akku hat eine Spannung von 1,2 Volt und eine Kapazität von 2000 mAh. Unser Ersatz-Akku für Alcatel 4068IP Touch, Alcatel Bluetooth 4068 hat einen Energiegehalt von und damit ausreichend Power für eine zufriedenstellende Akkulaufzeit, vergleichbar mit dem originalen Akku. Unser Nachbau Akku ist passend für die originalen Akkutypen Alcatel ALT3GV28041AB. Dank des chemischen Systems hat der NiMH Ersatz-Akku keinen Memory-Effekt und kann somit jeder Zeit nachgeladen werden ohne das Sie einen Kapazitätsverlust befürchten müssen. Die Abmessungen unseres Akkus betragen (aktuell noch nicht verfügbar) mm, somit ersetzt unser Nachbau Akku den originalen Akku vollwertig. Akku für Alcatel 4068IP Touch, Alcatel Bluetooth 40681,2 Volt 2000mAh Unser Nachbau Akku passend für Alcatel 4068IP Touch, Alcatel Bluetooth 4068 kann ohne Probleme mit dem vorhandenen Ladegerät bzw. mit der vorhandenen Ladestation aufgeladen werden. Um Ihnen neben der hohen Qualität auch ein großes Maß an Sicherheit bieten zu können ist unser Ersatz-Akku gegen Überladung und Überhitzung gesichert, somit Sie im Umgang mit dem Akku absolut sicher und es kann auch während des Ladevorgangs zu keinen Komplikationen kommen. Unser Nachbau Akku ist passend für - Alcatel 4068IP Touch, Alcatel Bluetooth 4068
und ersetzt die originalen Akkutypen |
| | |
| | | |
| | | |
| |