| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502093100004 Herst.-Nr.: ACN-BS9-1 EAN/GTIN: 4055909120959 |
| |
|
| | |
| NiMH Ersatzakku 9,6 Volt passend für Metabo Akku-Werkzeuge (kein Original Akku) AccuCell die preiswerte Alternative "aus frischer Fertigung" für Ihre Akku Werkzeuge - 9,6 Volt Ersatzakku passend für METABO BS 9.6
-
BS9.6, BSP9.6, BSZ9.6, BSZ9.6 Air cooled, BSZ9.6IM Plus, BZ9.6SP, Implus KSA9.6, SB9.6, SBP9.6, SBT9.6, ULA 9.6 Nachbauakku passend für Orginalakkutype: METABO BS 9,6 Volt Bitte vergleichen Sie vor der Bestellung nochmals die Abmessungen und Bilder mit Ihrem Akku, ob passend oder nicht? Ihr Akku muss auch ein sogenannter Akku vom Typ Air Cooled sein, für die meist ähnlich lautenden Vorgängermodelle (ohne den Zusatz Air Cooled) wird dieser Akku nicht passen! Technische Daten (kein Original Metabo Akku): System: NiMH Hochleistungs-Akku, Spannung: 9,6 Volt, Kapazität bis zu 3,3Ah Maße (LxBxH): ca. 109.04 x 75.30 x 113.50 mm, Gewicht: 690gramm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 9,6v nimh, akku für metabo, ersatzakku für werkzeug 9,6v |
| | |
| |