Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Metabo 9,6 Volt BS 9.6 Air-Cooled 9,6V NiMH 2Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Metabo 9,6 Volt BS 9.6 Air-Cooled 9,6V NiMH 2Ah
Akku passend für Metabo 9,6 Volt BS 9.6 Air-Cooled 9,6V NiMH 2Ah
Akku passend für Metabo 9,6 Volt BS 9.6 Air-Cooled 9,6V NiMH 2Ah
Akku passend für Metabo 9,6 Volt BS 9.6 Air-Cooled 9,6V NiMH 2Ah
Akku passend für Metabo 9,6 Volt BS 9.6 Air-Cooled 9,6V NiMH 2Ah
Akku passend für Metabo 9,6 Volt BS 9.6 Air-Cooled 9,6V NiMH 2Ah
Akku passend für Metabo 9,6 Volt BS 9.6 Air-Cooled 9,6V NiMH 2Ah
Artikel-Nr.:
     8005-2502092300009
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-BS9.6
EAN/GTIN:
     4055909120874
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku

Ersatzakku 9,6 Volt passend für Metabo Akku-Werkzeuge (kein Original Akku)
AccuCell die preiswerte Alternative "aus frischer Fertigung" für Ihre Akku Werkzeuge

  • 9,6 Volt Ersatzakku passend für METABO BS 9.6
  • BS9.6, BSP9.6, BSZ9.6, BSZ9.6 Air cooled, BSZ9.6IM Plus, BZ9.6SP, Implus KSA9.6, SB9.6, SBP9.6, SBT9.6, ULA 9.6

Nachbauakku passend für Orginalakkutype:  METABO BS 9,6 Volt
Bitte vergleichen Sie vor der Bestellung nochmals die Abmessungen und Bilder mit Ihrem Akku, ob passend oder nicht? Ihr Akku muss auch ein sogenannter Akku vom Typ Air Cooled sein, für die meist ähnlich lautenden Vorgängermodelle (ohne den Zusatz Air Cooled) wird dieser Akku nicht passen!

Technische Daten (kein Original Metabo Akku):

System: NiMH Hochleistungs-Akku, Spannung: 9,6 Volt, Kapazität: 2,0Ah
Maße (LxBxH): ca. 109.04 x 75.30 x 113.50 mm, Gewicht: 690gramm

 

 

 

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.