Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcas Micro AAA Akku 4er Pack 1100mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arcas Micro AAA Akku 4er Pack 1100mAh
Arcas Micro AAA Akku 4er Pack 1100mAh
Arcas Micro AAA Akku 4er Pack 1100mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2502078700007
Hersteller:
     Arcas
Herst.-Nr.:
     ARCASAAA1100
EAN/GTIN:
     4055909119519
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
  • Akku Micro AAA LR03 mit bis zu 1100mAh Kapazität
  • schnellladefähig kein Memory Effekt, 1000x wiederaufladbar

Akku Micro AAA LR03 mit bis zu 1100mAh Kapazität
NiMH Akkus sind leistungsstarke Energiespeicher für viele Anwendungsbereiche

  • schnellladefähig
  • kein Memory Effekt
  • kostengünstig, bis zu 1000 x wiederaufladbar
  • hohe Betriebszeit durch maximale Energie

Technische Daten:

System: NiMH, Spannung: 1,2 Volt, Kapaztät max. 1100mAh
Abmessungen Höhe/ Ø: ca. 45 x/ 10 mm, Zellengröße: AAA, Micro, LR03, Gewicht: 12 Gramm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.