Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für AEG FM36 Akku Elektrolux 3,6 Volt AA 2000mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für AEG FM36 Akku Elektrolux 3,6 Volt AA 2000mAh
Akku passend für AEG FM36 Akku Elektrolux 3,6 Volt AA 2000mAh
Akku passend für AEG FM36 Akku Elektrolux 3,6 Volt AA 2000mAh
Akku passend für AEG FM36 Akku Elektrolux 3,6 Volt AA 2000mAh
Akku passend für AEG FM36 Akku Elektrolux 3,6 Volt AA 2000mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2502066400001
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-FM36
EAN/GTIN:
     4055909118284
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
  • ✓ AccuCell Akku passend für den Staubsauger AEG FM36 Akku Elektrolux 3,6 Volt AA 2000mAh, Akku Akkupack AEG Junior 2.0 Typ 141 Ni-MH 3,6V
  • ✓ hochwertiger NiMH AkkuPack für Staubsauger mit 3,6 Volt und satten 2000mAh Leistung, AkkuPack bestehend aus 3 Mignon AA 1,2 Volt Akkus, konfektioniert zum 3,6 Volt AkkuPack mit Lötfahnen zum Selbsteinbau
  • ✓ Technische Daten Nickel Metal Hydrid Akku, System NiMH-Akku, Spannung 1.2 Volt, Kapazität minimal 1900mAh
  • ✓ ca. 70% vorgeladen, Abmessungen Einzelzelle (DxH): ca. 14.35 x 50.4 mm, unbedingt Lötfahnen und Anordnung mit Ihrem Akku vergleichen, ob passend
  • ✓ AkkuPack 28,70x50,4, Gewicht: 27 gramm

AccuCell Akku passend für den Staubsauger

  • AEG FM36 Akku Elektrolux 3,6 Volt AA 2000mAh
  • Akku Akkupack AEG Junior 2.0 Typ 141 NiMH 3,6V, AEG Electrolux

Der hochwertige NiMH AkkuPack für Staubsauger mit 3,6 Volt und satter 2000mAh Leistung. AkkuPack bestehend aus 3 Mignon AA 1,2 Volt Akkus, konfektioniert zum 3,6 Volt AkkuPack mit Lötfahnen zum Selbsteinbau. Abbildung ähnlich, kann je nach Fertigung abweichen

Technische Daten Nickel Metal Hydrid Akku

System NiMH-Akku, Spannung 1.2 Volt, Kapazität minimal 1900mAh,
typisch bis zu 2000mAh, Abbildung ähnlich, kann je nach Fertigung abweichen
Abmessungen Einzelzelle (DxH): ca. 14.35 x 50.4 mm, AkkuPack 28,70x50,4, Gewicht: 27 Gramm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.