| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502060800005 Herst.-Nr.: LENNY2 EAN/GTIN: 4055909117720 |
| |
|
| | |
| - Akku für den Wiko Lenny2 Akku, Wiko Lenny 2, Lenny 3
- Ersatz für Wiko Akku Part.Nr.: Wiko 5030
- ★ Kapazität: 3,7Volt 1800mAh mit 6,7Wh, inklusive Schutzelektronik
- ★ geladen wird dieser Li-ion Akku auch im Wiko Lenny2 mit dem Original Netzteil vom Wiko Handy
- ★ Hochwertiger, Leistungsstarker Li-ion Ersatzakku exakt passend für den Wiko Lenny 2 und 3 Akku
AccuCell Li-Ion Ersatz-Akku passend für den Wiko Lenny2 Akku Ersatz-Akku passend für den Wiko Lenny 2 Akku Der hochwertige Li-Ion Ersatz-Akku genau passend als Ersatz- oder Zweitakku für Ihren Wiko Lenny 2 Handy Akku, idealer Ersatz-Akku für die Bezeichnung des Original-Akkus WIKO 5030 Akku, 1ICP5/50/74 Hochwertiger Akku im Li-Ion System inklusive Schutzelektronik, geladen wird dieser Li-Ion Akku auch im Wiko Lenny2 mit dem Original Netzteil vom Wiko Handy. Technische Daten (kein original Wiko Handy Akku) System Li-Ion Akku, Spannung 3,7 Volt, Ladeschlussspannung ca. 4,2 Volt, Kapazität 1800mAh, max. 6,7Wh Abmessungen ca. 77.75 x 49.95 x 4.40mm , Gewicht ca. 37Gramm, Farbe schwarz |
| | |
| | | |
| | | |
| |