Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Hilti B36 36 Volt 3,0 Ah Li-Ion Nachbau Akku, kein original Hilti Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Hilti B36 36 Volt 3,0 Ah Li-Ion Nachbau Akku, kein original Hilti Akku
Akku passend für Hilti B36 36 Volt 3,0 Ah Li-Ion Nachbau Akku, kein original Hilti Akku
Akku passend für Hilti B36 36 Volt 3,0 Ah Li-Ion Nachbau Akku, kein original Hilti Akku
Akku passend für Hilti B36 36 Volt 3,0 Ah Li-Ion Nachbau Akku, kein original Hilti Akku
Akku passend für Hilti B36 36 Volt 3,0 Ah Li-Ion Nachbau Akku, kein original Hilti Akku
Akku passend für Hilti B36 36 Volt 3,0 Ah Li-Ion Nachbau Akku, kein original Hilti Akku
Akku passend für Hilti B36 36 Volt 3,0 Ah Li-Ion Nachbau Akku, kein original Hilti Akku
Artikel-Nr.:
     8005-2502050900005
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     B3630AHLI
EAN/GTIN:
     4055909116730
Suchbegriffe:
Akku für Hilti
Akkus für Hilti-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
  • Nachbau Werkzeugakku Li-Ion 36V 3,0Ah, Hilti B36
  • Li-Ion Akku passend für Hilti B36V, Hilti 36V Akku
  • Werkzeugakku Li-Ion 36V 3,0Ah passend für Hilti B36, B 36, Hilti TE 6-A36-AVR
  • 36 Volt Spannung, 3000mAh Kapazität, 108 Wh Energiegehalt
  • Kein Ersatz für Hilti B36 Ni-Cd Akku, da dieser eine andere Bauform hat
Akku passend für Hilti B36 36 Volt 3,0 Ah Li-Ion Nachbau Akku, kein original Hilti Akku

kurz und kompakt, unser Akku stellt sich vor

✓ Lithium-Ionen Akku
✓ 36 Volt Spannung, 3000mAh Kapazität, 108 Wh Energiegehalt !
✓ Schutz gegen Kurzschluss und Überladung, Abmessungen 150mm x 94mm x 80mm !
✓ ladbar mit dem vorhandenen Ladegerät !

Hochwertiger Nachbauakku ersetzt den Akku Hilti B36, B36/3,0 Li-Ion, B 36 mit 36 Volt Spannung und einer Kapazität von 3000mAh, der daraus resultierende Energiegehalt des Hilti Ersatzakkus beträgt 108 Wh. Unser Akku ist passend für Hilti TE 6-A36-AVR, WSR 36-A, TE6-A36-AVR, WSR36-A und einige andere Geräte, die genaue Auflistung aller passenden Geräte finden Sie am Ende der Artikelbeschreibung. Dies ist kein Ersatzakku für Hilti B36 Ni-Cd Akkus, da diese eine andere Bauform haben. 

Nachbau Werkzeugakku Li-Ion 36V 3,0Ah passend für Hilti B36, B 36, Hilti TE 6-A36-AVR

Unser Akku für Hilti B36 kann mit dem vorhandenen Ladegerät aufgeladen werden, der integrierte Schutz gegen Kurzschluss und Überladung bringt Ihnen die nötige Sicherheit im Umgang mit unserem Nachbauakku. Die Abmessungen für diesen Akku betragen 150mm x 94mm x 80mm.

Technische Daten  Spannung:  36 Volt  Kapazität:  3000mAh  Energiegehalt:  108 Wh  System:  Li-Ion Akku  Gewicht:  1207 gramm  Abmessungen:  150mm x 94mm x 80mm Li-Ion Akku passend für Hilti B36V, Hilti 36V Akku

Unser Nachbauakku ist passende für folgende Geräte

  • Hilti TE 6-A36-AVR, WSR 36-A, TE6-A36-AVR, WSR36-A

und ersetzt die folgenden Akkutypen

  • Hilti B36, B36/3,0 Li-Ion, B 36, B 36 / 3,0 Li-Ion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,14*
€ 148,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,92*
€ 145,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.