| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2502049500001 Herst.-Nr.: ACN-FT3000 EAN/GTIN: 4055909116594 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AccuCell Werkzeug-Akku passend für (Imitat) FESTO TDK 15.6 15,6 Volt 3000mAh NiMH Akku - Akku passend für Festo TDK 15.6
- Akku passend für Festo BPS15.6 15,6V
- Akku passend für Festo BPC15
- 491 823, 492 269, 6S, BPS 15, BPS15.6, BPC15, T-Nr. 491710, 491710
Nchbauakku passend für folgende Modelle: Festo bzw. Festool PS 400, T15+3, TDK15.6, Festo Festool Carvex PS 400 Li 15, Festo Festool Carvex PS 420 Li 15, Festo Festool Carvex PSC 400 Li 15, Festo Festool Carvex PSC 420 Li 15, Festo Festool Carvex PSC 420 EB-Plus Li 15, Festo Festool Carvex PSBC 420 Li 15, Festo Festool Carvex PSBC 420 EB-Plus Li 15 Technische Daten: System: NiMH Akku, Spannung: 15,60 Volt, Kapazität 3000 mAh Abmessungen LxBxH: 120x70x60mm, Gewicht: 890 Gramm, Farbe: schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, nimh werkzeugakku, akku für festool, werkzeugakkus 3ah |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |