Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Imitat passend für FESTO TDK 15.6 15,6 Volt 2000mAh NiMH Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku Imitat passend für FESTO TDK 15.6 15,6 Volt 2000mAh NiMH Akku
Akku Imitat passend für FESTO TDK 15.6 15,6 Volt 2000mAh NiMH Akku
Akku Imitat passend für FESTO TDK 15.6 15,6 Volt 2000mAh NiMH Akku
Akku Imitat passend für FESTO TDK 15.6 15,6 Volt 2000mAh NiMH Akku
Akku Imitat passend für FESTO TDK 15.6 15,6 Volt 2000mAh NiMH Akku
Akku Imitat passend für FESTO TDK 15.6 15,6 Volt 2000mAh NiMH Akku
Akku Imitat passend für FESTO TDK 15.6 15,6 Volt 2000mAh NiMH Akku
Artikel-Nr.:
     8005-2502049400004
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     740155
EAN/GTIN:
     4055909116587
Suchbegriffe:
Akku für Festo
Akkus für Festo-Werkzeug
Akku für Festool
Akkus für Festool

AccuCell Werkzeug-Akku passend für (Imitat) FESTO TDK 15.6 15,6 Volt 2000mAh NiMH Akku

  • Akku passend für Festo TDK 15.6
  • Akku passend für Festo BPS15.6 15,6V
  • Akku passend für Festo BPC15
  • 491 823, 492 269, 6S, BPS 15, BPS15.6, BPC15

Nchbauakku passend für folgende Modelle: Festo bzw. Festool PS 400, T15+3, TDK15.6, Festo Festool Carvex PS 400 Li 15, Festo Festool Carvex PS 420 Li 15, Festo Festool Carvex PSC 400 Li 15, Festo Festool Carvex PSC 420 Li 15, Festo Festool Carvex PSC 420 EB-Plus Li 15, Festo Festool Carvex PSBC 420 Li 15, Festo Festool Carvex PSBC 420 EB-Plus Li 15

Technische Daten:

System: NiMH Akku, Spannung: 15,60 Volt, Kapazität 2000 mAh
Abmessungen LxBxH: 120x70x60mm, Gewicht: 890 Gramm, Farbe: schwarz

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.