Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für den Hitachi BCL1015 Akku CR 10DL, CJ 10DL 10,8 Volt Li-Ion Akku 1500mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für den Hitachi BCL1015 Akku CR 10DL, CJ 10DL 10,8 Volt Li-Ion Akku 1500mAh
Akku passend für den Hitachi BCL1015 Akku CR 10DL, CJ 10DL 10,8 Volt Li-Ion Akku 1500mAh
Akku passend für den Hitachi BCL1015 Akku CR 10DL, CJ 10DL 10,8 Volt Li-Ion Akku 1500mAh
Akku passend für den Hitachi BCL1015 Akku CR 10DL, CJ 10DL 10,8 Volt Li-Ion Akku 1500mAh
Akku passend für den Hitachi BCL1015 Akku CR 10DL, CJ 10DL 10,8 Volt Li-Ion Akku 1500mAh
Akku passend für den Hitachi BCL1015 Akku CR 10DL, CJ 10DL 10,8 Volt Li-Ion Akku 1500mAh
Akku passend für den Hitachi BCL1015 Akku CR 10DL, CJ 10DL 10,8 Volt Li-Ion Akku 1500mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2502045300001
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     740132
EAN/GTIN:
     4055909116174
Suchbegriffe:
Akku für Hitachi
Akkus für Hitachi-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Akku passend für Hitachi BCL 1015 Akku CR 10DL Li-Ion Akku mit 1500mAh

Lithium Ionen Nachbau Akku passend für Hitachi CR 10DL (und weitere) mit 10,8 Volt Spannung und 1500mAh Kapazität. Unser Lithium Ionen Ersatz-Akku für u.a. Hitachi CR 10DL und CJ 10DL ist zu 100% kompatibel mit dem originalen Akku und kann daher auch ohne Probleme im originalen Ladegerät geladen werden. Statten Sie Ihre Maschine wieder mit neuer Power für Ihre nächsten Arbeiten aus und bestellen Sie unseren High-Capacity-Akku mit 1500mAh Leistung. Die Abmessungen für diesen Akku betragen ca. 88,7 x 93,2 x 48,0mm.

passend für CR 10DL, CJ 10DL

Unser AccuCell Ersatz-Akku ist passend für folgende Geräte

  • HITACHI CJ 10DL, CR 10DL, DB 10DL, DB 3DL, DS 10DFL, FCG 10DL, FCH 10DL, FCR 10DL, FDB 10DFL, FDB 10DL, FDS 10DFL, FWH 10DCL, FWH 10DFL, FWH 10DL, GP 10DL, KC 10DFL, UB 10DL, UC 10 SFL, UC 10 SL, WH 10DCL, WH 10DFL, WH 10DL

und ersetzt die folgenden Akkutypen

  • 329369, 329370, 329371, 329389, 331065, BCL 1015

Der hochwertige Li-Ion Ersatz-Akku für Ihren 10,8 Volt Hitachi Akkuschrauber. Geladen wird der Akku natürlich auch ideal mit dem original Li-Ion Ladegerät.

Technische Daten (kein Original Hitachi Werkzeug Akku):

System Li-Ion Hochleistungs-Akku, Spannung 10,8 Volt, Kapazität 1,5Ah,
Maße (LxBxH): ca. 88,7 x 93,2 x 48,0mm , Gewicht ca. 205Gramm, Farbe schwarz

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.