| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502040300006 Herst.-Nr.: SM-G388 EAN/GTIN: 4055909115672 |
| |
|
| | |
| - Abmessungen L 55 mm x B 51 mm x H 6 mm
EB-BG388BBE Akku für Samsung Galaxy Xcover 3 Leistungsfähiger Nachbauakku passend für Samsung Galaxy Xcover 3 und SM-G388. Wenn der bisherige Akku für Samsung Galaxy Xcover 3 schwächelt oder Sie einfach nur einen Wechselakku einsetzen möchten, dann ist unser Ersatzakku EB-BG388BBE passend für Samsung Galaxy Xcover 3, SM-G388 genau das richtige für Sie ! Unser Akku für Samsung Galaxy Xcover 3 hat 3,9 Volt Spannung und eine Kapazität von 1800mAh bis max. 2000mAh, daraus ergibt sich ein Energiehalt von 6,9 Wh bis max. 7,6Wh für den EB-BG388BBE Nachbauakku. Keine Sorge, unseren kompatiblen Akku für Samsung Galaxy Xcover 3 und SM-G388 können Sie problemlos mit dem vorhandenen Ladegerät direkt in Ihrem Smartphone aufladen. Dabei müssen Sie bei unserem Ersatzakku für den EB-BG388BBE dank der Li-Ionen Technologie keinen Kapazitätsverlust durch unregelmäßiges aufladen befürchten. Akku für Samsung Galaxy Xcover 3, SM-G388 In Sachen "Sicherheit" punktet unser Nachbauakku für Samsung Galaxy Xcover 3, EB-BG388BBE mit einem Schutz gegen Kurzschluss und Überladung. Sie können unseren Ersatzakku somit ohne Bedenken in Ihr Gerät einlegen und aufladen - es kann nichts passieren. Unser Akku ist passend für - Samsung Galaxy Xcover 3, Samsung SM-G388
und ersetzt den Akkutyp EB-BG388BBE |
| | |
| | | |
| | | |
| |