Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Siemens Gigaset A100, A110, A140, A200, 60AAH3BMX, GP T294


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Siemens Gigaset A100, A110, A140, A200, 60AAH3BMX, GP T294
Akku passend für Siemens Gigaset A100, A110, A140, A200, 60AAH3BMX, GP T294
Akku passend für Siemens Gigaset A100, A110, A140, A200, 60AAH3BMX, GP T294
Akku passend für Siemens Gigaset A100, A110, A140, A200, 60AAH3BMX, GP T294
Akku passend für Siemens Gigaset A100, A110, A140, A200, 60AAH3BMX, GP T294
Akku passend für Siemens Gigaset A100, A110, A140, A200, 60AAH3BMX, GP T294
Akku passend für Siemens Gigaset A100, A110, A140, A200, 60AAH3BMX, GP T294
Artikel-Nr.:
     8005-2502031800003
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     SIA200
EAN/GTIN:
     4055909114828
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akku für Funkkopfhörer
Batterie für Funkkopfhörer
  • AccuCell Akku passend für Siemens Gigaset A100, A110, A140, A200
  • Akku passed für den Siemens A1 Akku V30145-K1310-X147, 60AAH3BMX Akku GP T294
  • Siemens GIGASET 100 Akku, GIGASET 140, GIGASET 200, Siemens GIGASET A100 Akku, GIGASET A110, GIGASET A200
  • System: NiMH Akku, Ni-MH rechargeable battery Spannung, Voltage: 3.6 Volt, Kapazität, Capacity: min. 500mAh, typ. 600mAh Abmessungen, Dimensions: 14 x 42 x 28,3 mm, Gewicht, Weight: 34 gramm, Stecker, connection: with Hirose Stecker
  • NiMH High-Power NiMH Akku ohne Memory-Effekt
AccuCell Akku passend für Siemens Gigaset A100, A110, A140, A200
Replacement battery suitable for Siemens Schnurlos-Telefon
  • Akku passed für den Siemens A1 Akku V30145-K1310-X147
  • 60AAH3BMX Akku GP T294
  • Siemens GIGASET 100 Akku, GIGASET 140, GIGASET 200
  • Siemens GIGASET A100 Akku, GIGASET A110, GIGASET A200
  • NiMH High-Power NiMH Akku ohne Memory-Effekt

Technical specifications (no original Siemens telephone rechargeable battery):

System: NiMH Akku, NiMH rechargeable battery
Spannung, Voltage: 3.6 Volt, Kapazität, Capacity: min. 500mAh, typ. 600mAh
Abmessungen, Dimensions: 14 x 42 x 28,3 mm, Gewicht, Weight: 34 Gramm, Stecker, connection: with Hirose Stecker

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.