| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502007400008 Herst.-Nr.: ACN-BL1830 EAN/GTIN: 4055909112381 |
| |
|
| | |
| - Akku für Makita BL1815, BL1820, BL1830, BL1840 BL1850 BL1860
AccuCell Akku passend für Makita BL1830 Akku Werkzeuge 18Volt 5,0Ah bis zu 100% kompatibel zu den 18 Volt Makita Makstar Elektrowerkzeugen - Akku passend für Makita BL1830, BL1840, BL1850
- Akku passend für Makita Bohrschrauber BDF451RFE, BDF452RFE, BDF450RFE
- Schlagbohrschrauber 8444DWFE, BHP441RFE, BHP451RFE, BHP450SFE
- Handkreissäge BSS610RFE, 5621RDWDE, BCS550RFE
- Reciprosäge BJR181RF, Winkelschleifer BGA452RFEX
- Stichsäge BJV180RF, 4334DWF, Schlagschrauber BTW251RFE, BTD140SFE
- Quadroschrauber BTP140RFE, Betonverdichter BVR450RFE
Dieser Akku kann auch im Gegensatz zu den vielen chinesischen Nachbauten im Original Makita Ladegerät DC18RA mit 9A Ladestrom geladen werden. Produktmerkmale: bis zu 100% kompatibel zum original Ladegerät. Ladbar auch mit dem AP Ladegerät L1830MS, L2830MS und L2430MS. Sehr gute Passgenauigkeit, nehezu wie der original Makita Akku. Leichter als vergleichbare 18V NiMH oder NiMH Akkus. Der Makita Li-Ion- Akku BL-1830 besteht aus insgesamt 10 Lithium-Mangan Zellen (5S2P) im Innenleben des AkkuPack, er hat eine Akku Spannung von 18,0 Volt und eine Akkukapazität von bis zu 5,0 Ah. Makita selbst setzt hauptsächlich die Akku Zellen von Sony ein (meist grüne Zellen). Der Original Makita Akku hat an der Oberseite Belüftungsschlitze für das Ladegerät z.B. Makita DC18 RA. Die von uns angeboten Akkus können Sie trotz der fehlenden Belüftungsschlitze auch mit diesem >Ladegerät bedenkenlos verwenden. Technische Daten (kein Original Makita Li-Ion Akku): Li-Ion Akku, Spannung 18 Volt, Kapazität 5,0 Ah Gewicht 599Gramm, Abmessungen 115x74x61mm Weitere Informationen: AkkuShop präsentiert einen starken und robusten Akku passend für Makita BL1830. Er kann für Geräte wie den Schlagbohrschrauber, die Handkreissäge oder die Sticsäge eingesetzt werden. Es handelt sich dabei nicht um einen originalen Akku, sondern um einen Nachbau, der mit dem Ladegerät DC18RA mit 9 A Ladestrom geladen werden. Er ist aber auch mit anderen Ladegeräten AP Ladegerät AP L1830MS aufladbar.
Ein Nachbau Akku mit besten Produkteigenschaften
De Akku passend für Makita BL1830, der auch für die Reciprosäge einsetzbar ist, kann ausgesprochen lange genutzt werden. Er verfügt über eine Spannung von 18 Volt und eine hohe Kapazität von 5,0 Ah. Sein Gewicht liegt bei 600 Gramm. Er ist damit leichter als vergleichbare Geräte, was sich beim Arbeiten angenehm bemerkbar macht. Da der Akku passend für Makita BL1830 ist, er ersetzt den Original-Akku sehr professionell und punktet mit seinem ausgezeichneten Verhältnis von Preis und Leistung. Die hochwertigen Produkteigenschaften des auf AkkuShop angebotenen Produkts sorgen dafür, dass der Akku lange eingesetzt werden kann und sich nur langsam entlädt. Mit dem auf AkkuShop angebotenen Akku erwerben Kunden ein Produkt, dass mit seinen Produkteigenschaften sicher punkten kann. Dank seiner optimalen Passgenauigkeit ist er die ideale Alternative zum Originalprodukt und der Garant, dass die Arbeiten sicher, extrem lange und solide ausgeführt werden können. Dieser Nachbau Akku ist passend als Ersatz-Akku oder Zweitakku für den Akku Makita BCS550, BCS550Z, BDA350, BDA350Z, BDF451, BDF451Z, BDF453SHE, BDF454Z, BFR550L, BFR550Z, BFR750, BFR750L, BFR750Z, BFS450, BFS450RFE, BFS450Z, BGA452, BGA452Z, BHP451, BHP451SFE, BHP451Z, BHP452, BHP453, BHP453SHE, BHP454, BHP454Z, BHR202, BHR202RFE, BHR202Z, BHR240, BHR240Z, BHR241, BHR241Z, BJR181, BJR181X, BJR181X1,BJR181Z, BJR182, BJR182X, BJR182Z, BJS130, BJS130Z, BJV180, BJV180Z, BML184, BML185, BPB180, BPB180Z, BSS501, BSS501Z, BSS610, BSS610SFE, BSS610X2,BSS610Z, BSS611X, BSS611Z, BST221Z, BTD140, TD140D, BTD140SFE, BTD140Z, BTD141, BTD141Z, BTD144, BTD144RFE, BTD144Z, BTDW251Z, BTL061, BTL061Z, BTL063, BTL063Z, BTP140, BTP140Z, BTW251, BTW251Z, BTW253, BTW253Z, BTW450, BTW450Z, BUB182, BUB182Z, BVR350, BVR350Z, BVR450, BVR450Z, BVR850, BVR850Z, DF454D, DF454DRFX, DF454DZ, ML185, TW251D |
| | |
| | | |
| | | |
| |