Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku passend für den LG D320, L70 Akku BL-52UH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku passend für den LG D320, L70 Akku BL-52UH
AccuCell Akku passend für den LG D320, L70 Akku BL-52UH
AccuCell Akku passend für den LG D320, L70 Akku BL-52UH
AccuCell Akku passend für den LG D320, L70 Akku BL-52UH
AccuCell Akku passend für den LG D320, L70 Akku BL-52UH
Artikel-Nr.:
     8005-2502002200009
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-52UH
EAN/GTIN:
     4055909111865
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akkus für LG-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
AccuCell Akku passend für den LG D320, L70 Akku BL-52UH Nachbau Akku für den LG BL-52UH, LG D320, L70 Akku

Lithium-Ionen Ersatz-Akku von AccuCell. Dieser Qualitätsartikel hat eine Spannung von 3,8 Volt und eine Kapazität von 1800mAh, somit versorgt der Akku Ihr LG Smartphone mit der benötigten Kraft um Apps und Anwendungen problemlos bedienen zu können. Dank der Lithium-Ionen Technologie müssen Sie sich um den Memory-Effekt keine Sorgen mehr machen, Li-Ion Akkus haben diesen nicht. Sie können den Akku also laden wann immer Sie möchten. Selbstverständlich ist der Akku ausgestattet mit einem Schutz gegen Überhitzung und Überladung, die Schutzelektronik bietet eine hohe Sicherheit für Sie und Ihr Smartphone.

Der BL-52UH Akku ist passend für das LG Handy
  • LG D320, L70 Akku BL-52UH, D280, D285, D325, D329, L65, MS323

Der Nachbau Akku passend für Ihren LG Smartphone Akku ist bauähnlich zum original Akku und passt somit genau in das vorhandene Akkufach Ihres Handys.

Technische Daten (kein original LG Akku)

Spannung: 3,8 Volt Kapazität: 1800mAh, 6,8Wh
Abmessungen: mm, System: Li-Ion Akku

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.