| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502001400004 Herst.-Nr.: ACN-MBP30 EAN/GTIN: 4055909111780 |
| |
|
| | |
| - Motorola 188404 MBP30 Digitales Babyphone mit 2,4 Zoll 6,1cm
- Motorola MBP30 Akku TFL3X44AAA650-CD77-01B 525734-001
AccuCell Ersatz-Akku passend für das Motorola Babyphone Motorola 188404 - MBP30 Digitales Babyphone mit 2,4 Zoll (6.1 cm) Farbdisplay und infrarot-Nachtsichtkamera - Motorola MBP30 Akku TFL3X44AAA650-CD77-01B
- MOTOROLA 525734-001 Akku
NiMH-Hochleistungs-Akku, bis zu 20% mehr Leistung als der Original-Akku des Babyphones. NiMH-Technologie, daher kein Memory-Effekt (Gedächtnis-Effekt) mehr vorhanden. Kann den Original NiMH-Akku ersetzen. Das Original Ladegerät bzw. die Ladeschale, Basisladestation kann auch weiterhin verwendet werden. Technische Daten (kein Original Motorola Akku): System: NiMH-Akku, Spannung: 3,6 Volt, Kapazität: 650-750mAh Maße (LxBxH): 45x32x10mm , Gewicht: 38 Gramm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, babyfon akku, Motorola 188404 - MBP30 Digitales Babyphone mit 2, 4 Zoll (6.1 cm) Farbdisplay und infrarot-Nachtsichtkamera |
| | |
| |