| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501999900008 Herst.-Nr.: ACN-LI26 EAN/GTIN: 4055909111636 |
| |
|
| | |
| - Pufferbatterie für Ihre Alarmanlage 3,6 Volt, 4000mAh BATLi26
- BATli26 die Li-Ion Puffer-Batterie als Ersatzbatterie für Ihre Alarm- und Sicherheitsanlagen
- DAITEM BATLi25, BATLi26, Logisty BATLi25, BATLi26
- Ersatzbatterie für DAITEM DP8164X, DP8163X, DP8162X, DP8161X, 410-21F, 636-21F, 626-21F, 230-21X, 221-21X, 143-21
- 142-21X, 141-21X, 121-21X, 155-21X, 151-21X, 662-21F, 646-21F, Space, DP8156, D14164, D14163, D14162, D14161, DP8164, DP8163
AccuCell Pufferbatterie für Ihre Alarmanlage 3,6 Volt, 4000mAh BATLi26 BATli26 die Li-Ion Puffer-Batterie als Ersatzbatterie für Ihre Alarm- und Sicherheitsanlagen, passend für DAITEM BATLi25, BATLi26, Logisty BATLi25, BATLi26 auch passend als Ersatzbatterie für DAITEM DP8164X, DP8163X, DP8162X, DP8161X, 410-21F, 636-21F, 626-21F, 230-21X, 221-21X, 143-21X, 142-21X, 141-21X, 121-21X, 155-21X, 151-21X, 662-21F, 646-21F, Space, DP8156, D14164, D14163, D14162, D14161, DP8164, DP8163, DP8162, DP8161, DP14000, DP8000 und Logisty S152-22X, S151-22X, 22X-S235, S234- 22X, 22X-S233, S232-22X, 22X-S121, S144-22X, 22X-S143, S142-22X, 22X-S141, S230-22X, S662-22, S620-22 Technische Daten (keine original Daitem bzw. Logisty Akku): Importeur AccuCell, System Lithium Akku, Spannung 3,6 bis 3,7 Volt, Farbe schwarz Kapazität 4000mAh, Abmessungen 60x32x17 mm (LxBxH), Gewicht ca. 42,58 Gramm Qualitäts-Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Daitem - Batterie Alarmsystem DAITEM BATLI26 3.6V 4Ah - Batterie(n) |
| | |
| |