| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501961800008 Herst.-Nr.: 8007554 EAN/GTIN: 4055909107820 |
| |
|
| | |
| - Netzteil passend als Ersatz für den Canon LP-E10 Akku
- NETZTEIL KOMPATIBEL ZU CANON ACK-E10 Power Supply
Ersatznetzteil passend als Ersatz- oder Zweitnetzteil (kein original Canon Netzteil) für Canon ACK-E10, Canon EOS 1100D, Canon Rebel T3 auch passend als Ersatz für den Canon LP-E10 Akku Das Nachbau Netzteil passend für Ihre Digital-Kamera Canon EOS 1100D, Canon Rebel T3 und auch als Ersatz für das Canon Netzteil ACK-E10. Der Netzteil Adapter für die dauerhafte Stromzufuhr der Canon Kamera, z.B. für den stationären Einsatz/Betrieb oder den längeren Anschluss am PC, Computer, Laptop oder TV. Inklusive passendem ACK-E10 Coupler (Akkuadapter für das LP-E10 Akkufach). Der LPE10 Adapter wird einfach statt dem LP-E10 Akku in die Kamera geschoben und schon steht Ihnen wesentlich mehr Betriebszeit ohne Nachladen zur Verfügung. Ein würdiger Ersatz für den Akku.
Technische Daten / technical Specification (kein original Canon Produkt) Input: 100-240Volt, 50-60Hz, Output: 7,4V / 2A, kann als Ersatz für folgende Original-Netzteile verwendet werden: ACK-E10, Lieferumfang: Netzteil, AC/DC Stromkabel, ACK-E10 Coupler (Akkuadapter für LP-E10 Akkufach), Abbildung ähnlich, kann je nach Verfügbarkeit und Fertigungscharge abweichen! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzteil Digicam, Netzteil Digitalkamera, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, akku für canon |
| | |
| |