| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501954100009 Herst.-Nr.: ACN-IP6 EAN/GTIN: 4055909107059 |
| |
|
| | |
| Akku passend für Apple iPhone 6 Akku (kein original Apple Akku) passend für APPLE 616-0805, 616-0806, A1549, A1586, A1589 AccuCell Li-Polymer Nachbau Akku mit 3,82 Volt und einer Kapazität von bis zu 1810mAh Der hochwertige Nachbau Akku mit einer Kapazität in Höhe von 1800mAh, flacher und wiederaufladbarer Akku der Marke AccuCell. Er passt in die Apple iPhone 6 Modelle. Der Einbau dieses Akkus ist, wie gewohnt bei den iPhone Handy mit einem gewissen Mehraufwand verbunden, wir raten Ihnen daher, falls möglich, den AccuCell iPhone6 Plus Akku von einem Fachmann / Elektriker einbauen zu lassen. Der Akku mit seinen Abmessungen ca. 96.17 x 37.60 x 3.20mm ist passend als Ersatz-Akku für den Apple iPhone 6 Akku sowie die Modelle APPLE A1549, A1586, A1589, Apple iPhone 6 und APPLE 616-0805, 616-0806 Technische Daten, Specifications (kein original Apple Akku) Typ / Type: Li-Polymer Akku, Kapazität /Capacity: 1800-1810mAh, max. 6.9Wh Spannung / Voltage: 3,8 Volt bis 3,82 Volt, Maßa (LxBxH): 96.17 x 37.60 x 3.20mm, Gewicht ca. 25Gramm |
| | |
| | | |
| | | |
| |