| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501953900006 Herst.-Nr.: LIS1499 EAN/GTIN: 4055909107035 |
| |
|
| | |
| Akku passend für Sony Ericsson Akku 1257-1456, 1257-1456.1B, 1261-4505, 1261-4505.1A, LIS1499, LIS1499ERPC AccuCell die preiswerte Alternative aus frischer Fertigung - AccuCell Akku passend für Sony Ericsson Xperia T Akku
- Xperia TL, LT30a, LT30i, Mint, Xperia T, Xperia T LT30p, Xperia TL (nicht geeignet als BA900 Akkuersatz)
- äquivalent, bauähnlich zu Akku 1257-1456, 1257-1456.1B, 1261-4505, 1261-4505.1A, LIS1499, LIS1499ERPC
Qualitäts-Handy Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Technische Daten (kein Original Sony Handy Akku): System: Li-Polymer Akku, Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: 1780mAh, max. 6,6Wh Maße (LxBxH): 53.47 x 52.77 x 4.96mm, Gewicht: ca. 34Gramm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Sony-Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Handys, Akku Mobiltelefon, Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, akku für ericsson |
| | |
| |