| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501946400001 Herst.-Nr.: ACN-225 EAN/GTIN: 4055909106281 |
| |
|
| | |
| - Li-ion-Akku passend für den Nokia Akku BL-4UL
- Nokia Lumia 225 Akku, Asha 225 Akku TA-1006
- auch passend als Ersatz-Akku für die Nokia Original Akkubezeichnung BP-4UL, Model: TA-1006 Code 059Z380
- Qualitäts-Handy Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden
- Technische Daten: (Kein Original Nokia Akku, Abbildung ähnlich) Spannung: 3,7 Volt, System: Li-Ion Akku, Kapazität: 1200mAh, 4,4 Wh Maße (LxBxH): 60,6 x 38,0 x 4,7mm, Gewicht 24Gramm
AccuCell Hochleistungs-Akku in gewohnter Qualität mit bestem Preis-/Leistungsverhältnis passend als Ersatz-Akku für den - Nokia Lumia 225 Akku, Asha 225 Akku TA-1006
auch passend als Ersatz-Akku für die Nokia Original Akkubezeichnung BP-4UL, Model: TA-1006 Code 059Z380. Ersetzt auch den Original Handy Akku BL-4UL für Nokia 230 Microsoft Lumia 225 TOP und baugleiche. Qualitäts-Handy Akku aus frischer Fertigung inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Technische Daten: (Kein Original Nokia Akku, Abbildung ähnlich) Spannung: 3,7 Volt, System: Li-Ion Akku, Kapazität: 1200mAh, 4,4 Wh Maße (LxBxH): 60,6 x 38,0 x 4,7mm, Gewicht 24Gramm |
| | |
| | | |
| | | |
| |