Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für den Nokia Lumia 630 Akku, Lumia 635, BL-5H mit 1650mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für den Nokia Lumia 630 Akku, Lumia 635, BL-5H mit 1650mAh
Akku passend für den Nokia Lumia 630 Akku, Lumia 635, BL-5H mit 1650mAh
Akku passend für den Nokia Lumia 630 Akku, Lumia 635, BL-5H mit 1650mAh
Akku passend für den Nokia Lumia 630 Akku, Lumia 635, BL-5H mit 1650mAh
Akku passend für den Nokia Lumia 630 Akku, Lumia 635, BL-5H mit 1650mAh
Akku passend für den Nokia Lumia 630 Akku, Lumia 635, BL-5H mit 1650mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2501940300000
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     BL5H
EAN/GTIN:
     4055909105673
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akku passend für den Nokia Lumia 630 Akku, Lumia 630 Dual SIM, Lumia 635 Akku passend als Ersatz-Akku für den Akku Nokia BL-5H Akku AccuCell der hochwertige Li-Ion Nachbau Akku passgenau als Ersatz- oder Zweitakku für Ihren original Akku Nokia BL-5H, MICROSOFT Lumia 630, Lumia 630 Dual SIM, Lumia 635, Lumia 636, Lumia 638, RM-975, NOKIA Lumia 630, Lumia 630 Dual SIM, Lumia 635, Lumia 636, Lumia 638, RM-975 sowie den BL-5H Akku und dank seiner Abmessungen von ca. 78.50 x 37.75 x 5.20mm auch passend als Ersatz-Akku für den original Akku mit der Bezeichnung Nokia BL-5H Akku.

Dieser hochwertige Handy Nachbau Akku verfügt über einen integrierten Kurzschlussschutz und einer sehr guten Schutzelektronik vor einer Überladung und einer Überhitzung. Sie können natürlich auch Ihr original Ladegerät weiterhin auch für diese Akkus verwenden. Diese Li-Ion, Lithium-Ionen Akkus sind thermisch stabil und kennen Systembedingt keinerlei Memory-Effekt. Sie arbeiten auf der Basis von Li-Ion Akkus und zeichnen sich durch ihre stets sehr hohe Energiedichte und Leistungsbereitschaft aus

Technische Daten (kein original Nokia Akku)

System Li-Ion Akku, Spannung 3,7 Volt, Kapazität 1650mAh, Kapazität 6,1Wh
Abmessungen ca. 78.50 x 37.75 x 5.20mm, Gewicht ca. 29Gramm

Schneller 1,2 GHz Quadcore-Prozessor, 4,5 Zoll-Bildschirm mit brillanter Farbdarstellung und farbige Wechselcover für mehr Abwechslung: Das Nokia Lumia 630 präsentiert sich als vielseitiges Smartphone mit hoher Leistungsbereitschaft. Die typischen Live-Kacheln des Betriebssystems Windows 8.1 ermöglichen eine einfache Bedienung, das Touch-Display reagiert schnell. Ein interner Speicher von 8 GB bietet Platz für Fotos und Videos, außerdem stehen 7 GB kostenfreier Online-Speicher zu Verfügung. Eine ganze Reihe praktischer Funktionen ist bereits vorinstalliert, beispielsweise die kostenfreie Navigation mit HERE Now und HERE Drive. Ein derartige Funktionsumfang benötigt natürlich auch einen leistungsstarken Akku, damit dem Smartphone unterwegs nicht die Energie ausgeht. Dieser hochwertige Akku für den Nokia Lumia 630 arbeitet auf der Basis von Lithium-Ionen Zellen und bringt eine Spannung von 3,7 Volt sowie eine Kapazität von 1650 mAh für eine möglichst lange Laufzeit mit. Integriert ist eine Kurzschluss-Schutzfunktion, außerdem ist der Li-Ion Akku mit einer Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung ausgestattet. Der Li-Ion Akku für den Nokia Lumia 630 mit den Abmessungen von 78.50 x 37.75 x 5.20mm passt als Ersatz- und Zweitakku auch zu weiteren Geräten der Nikia Lumia Serie und kann mit dem Original-Ladegerät des Smartphones verwendet werden.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.