| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501935400005 Herst.-Nr.: NT-BMR100 EAN/GTIN: 4055909105185 |
| |
|
| | |
| - Netzteil für Makita Baustellenradio BMR100, BMR101, BMR102
- Ersatznetzteil für das Makita Netzteil SE00000078, BMR104
- ✓ Ladestrom liegt bei ca. 700mA pro Stunde, Hinweis: es handelt sich hier um ein Netzteil, es kann nicht als Ladegerät für die Akkus verwendet werden, es dient nur zur Stromversorgung Ihres Radios!
- ✓ kompaktes Netzteil mit flexibler Eingangsspannung, Input 100-250 Volt, Output 12 Volt, Ausgangsleistung bzw. Ladestrom 0,7A, Leistung: 8,4 Wh, Frequenz: 50/60 Hz, Kabellänge ca. 1,20 Meter, Gewicht ca. nur 76gramm
- ✓ überzeugt durch seine robuste Bauform, für kleinere und größere Baustellen bestens geeignet, da es gegen viele äußere Einflüsse geschützt ist. Durch Spritzschutzklasse IPX 4 abgesichtert bei Spritzwasser und Schmutz d.h. keine Schäden durch diese
Netzteil für Makita Baustellenradio (kein original Makita Netzteil) passend fürMakita Baustellenradio BMR100, BMR101, BMR102, BMR103, BMR104auch passend für Makita Baustellenradio BMR100W, BMR101W, BMR102W, BMR103B, BMR104, BMR104D, BMR104W, BMR105Das Netzteil kann daher auch als Ersatznetzteil für das Makita Netzteil SE00000078, BMR104 verwendet werden Das hochwertige Nachbau-Netzteil passend als Ersatznetzteil oder auch Zweitnetzteil für Ihr Makita Baustellenradio. Das Schaltnetzteil kann weltweit betrieben werden dank 100 bis 250 Volt Eingangsspannung, der Ladestrom liegt bei ca. 700mA pro Stunde. Hinweis: es handelt sich hier um ein Netzteil, es kann nicht als Ladegerät für die Akkus verwendet werden, es dient nur zur Stromversorgung Ihres Radios! Technische Daten (kein original Makita Netzteil) das kompaktes Netzteil mit flexibler Eingangsspannung, Input 100-250 Volt, Output 12 Volt, Ausgangsleistung bzw. Ladestrom 0,7A, Leistung: 8,4 Wh, Frequenz: 50/60 Hz, Kabellänge ca. 1,20 Meter, Gewicht ca. nur 76Gramm, Farbe schwarz, Abbildung kann je nach Fertigungscharge geringfügig abweichen! Weitere Informationen: Das Makita Baustellenradio überzeugt durch seine robuste Bauform. Es ist für kleinere und größere Baustellen bestens geeignet, da es gegen viele äußere Einflüsse geschützt ist. Spritzwasser und Schmutz können dem Radio keinen Schaden zufügen, da es nach der Spritzschutzklasse IPX 4 abgesichert ist. Über das große Display ist eine komfortable Nutzung garantiert, sodass schnell der passende Sender gefunden wird. Das Radio wird zum Empfang von UKW und MW genutzt oder es erfolgt über die 3,5 MilliMeter Klinke Line-In Buchsen eine Verbindung mit anderem Geräten. Neben dem Akkubetrieb ist auch eine Versorgung über ein Netzteil möglich. Das Netzteil für Makita Baustellenradio BMR100 hat den Vorteil, dass keine zeitliche Nutzungsbeschränkung besteht. Das Radio kann über einen längeren Zeitraum laufen und auch den ganzen Arbeitstag über eingeschaltet bleiben. Das Netzteil für Makita Baustellenradio BMR100 wird genauso wie das Original-Netzteil verwendet und über jede handelsübliche Steckdose betrieben. Die Eingangsspannung liegt wahlweise zwischen 100 und 250 Volt, so ist ein weltweiter Einsatz möglich. Auch auf Baustellen im Ausland kann das Radio mitgenommen werden und sorgt für gute Musik beim Einsatz. Die Kabellänge beträgt 1,2 Meter, was sich in vielen Situationen als die perfekte Länge herausgestellt hat. Das Netzteil für Makita Baustellenradio BMR100 ist lang genug um komfortabel genutzt werden zu können, gleichzeitig wird ein Stolpern über ein zu langes Kabel verhindert. |
| | |
| | | |
| | | |
| |