| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501933100006 Herst.-Nr.: ACN-L146 EAN/GTIN: 4055909104959 |
| |
|
| | |
| - Akku für BL1114, BL1314, BL1514, LB16, ASL146, ASL146BT12A
- ASL148K, ASL148KB, EPL14, EPL148, LBXR16, LDX116, LDX116C,
AccuCell Akku passend für BLACK & DECKER BL1114 Akku BL1314, BL1514, LB16 (kein original Akku) der hochwertige Li-Ion Nachbau Akku passend als Ersatz- oder Zweitakku für den Black & Decker original Akku BL1114, BL1314, BL1514, LB16 und die BLACK & DECKER Akku Werkzeuge ASL146, ASL146BT12A, ASL146K, ASL146KB, ASL148, ASL148BT12A, ASL148K, ASL148KB, EPL14, EPL148, LBXR16, LDX116, LDX116C, LMT16SB-2, MFL143K, MFL143KB Hochwertiger Nachbau Akku Li-Ion mit Schutzelektronik die eine Überladung und einen eventuellen Kurzschluss sichert. Geladen wird dieser Akku natürlich auch mit dem original Ladegerät. Technische Daten (kein original BLACK & DECKER Akku) System Li-Ion Akku, Spannung 14,4 Volt, Kapazität 1500mAh, Kapazität 21,6Wh Abmessungen 100,9 x 76,2 x 46,8 mm, Gewicht 276Gramm |
| | |
| | | |
| | | |
| |