| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501920700004 Herst.-Nr.: AEG1220-W EAN/GTIN: 4055909103716 |
| |
|
| | |
| - AccuCell Akku passend für Würth Akku Werkzeuge der Akkutypen WÜRTH SD 12 Akku, 0700980320, 0700980325, Würth Master SD 12V
- NiMH Nachbauakku passend für Ihren Würth Master SD 12V Ersatzakku 0700980320, 0700980325 und den WÜRTH SD 12 Akku. Kompatibel, geladen wird dieser NiMH Ersatzakku natürlich auch mit dem original Würth Ladegerät z.B. vom Typ Würth AL30-SD-Li
- Technische Daten (kein Original Würth SD12 Akku):
- System: Nickel Cadmium Hochleistungs-Akku Spannung: 12 Volt, Kapazität: 2,0Ah, max. 24Wh Energiegehalt Maße (LxBxH) ca. 109,4 x 86,4 x 72,3mm, Gewicht 652 gramm
AccuCell Akku passend für Würth Akku Werkzeuge der Akkutypen WÜRTH SD 12 Akku, 0700980320, 0700980325, Würth Master SD 12V Der hochwertige NiMH Nachbau Akku passend für Ihren Würth Master SD 12V Ersatz-Akku 0700980320, 0700980325 und den WÜRTH SD 12 Akku. Kompatibel, geladen wird dieser NiMH Ersatz-Akku natürlich auch mit dem original Würth Ladegerät z.B. vom Typ Würth AL30-SD-Li, Technische Daten (kein Original Würth SD12 Akku): System: Nickel Cadmium Hochleistungs-Akku Spannung: 12 Volt, Kapazität: 2,0Ah, max. 24Wh Energiegehalt Maße (LxBxH) ca. 109,4 x 86,4 x 72,3mm, Gewicht 652 Gramm Würth AKKU-SD-12,0V/2,0AH als Nachbau- bzw. Ersatz-Akku, Ersatz-Akku für Würth Maschinen SD 12 Volt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 12v 2,0ah, akku für würth, ersatzakku für werkzeug 12v |
| | |
| |