Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUSKIE BP-70 Nachbau Akku passend für Huskie Akku Werkzeuge NiMH 3,0Ah Huskie BP-70E, BP-70EI, BP-70I, BP-70R, REC-S520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HUSKIE BP-70 Nachbau Akku passend für Huskie Akku Werkzeuge NiMH 3,0Ah Huskie BP-70E, BP-70EI, BP-70I, BP-70R, REC-S520
HUSKIE BP-70 Nachbau Akku passend für Huskie Akku Werkzeuge NiMH 3,0Ah Huskie BP-70E, BP-70EI, BP-70I, BP-70R, REC-S520
HUSKIE BP-70 Nachbau Akku passend für Huskie Akku Werkzeuge NiMH 3,0Ah Huskie BP-70E, BP-70EI, BP-70I, BP-70R, REC-S520
HUSKIE BP-70 Nachbau Akku passend für Huskie Akku Werkzeuge NiMH 3,0Ah Huskie BP-70E, BP-70EI, BP-70I, BP-70R, REC-S520
HUSKIE BP-70 Nachbau Akku passend für Huskie Akku Werkzeuge NiMH 3,0Ah Huskie BP-70E, BP-70EI, BP-70I, BP-70R, REC-S520
HUSKIE BP-70 Nachbau Akku passend für Huskie Akku Werkzeuge NiMH 3,0Ah Huskie BP-70E, BP-70EI, BP-70I, BP-70R, REC-S520
HUSKIE BP-70 Nachbau Akku passend für Huskie Akku Werkzeuge NiMH 3,0Ah Huskie BP-70E, BP-70EI, BP-70I, BP-70R, REC-S520
Artikel-Nr.:
     8005-2501880400006
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     HBP70-2
EAN/GTIN:
     4020634811960
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
  • AccuCell NiMH Akku passend für Huskie Akku Presswerkzeug, Schneid-Werkzeuge 14,4V
  • passend als Ersatzakku für Huskie BP-70E, BP-70EI, BP-70I, BP-70R, REC-S520
  • EC-5200MX, REC-3510, REC-3610, REC-50, REC-54, REC-54AC, REC-5PD1, REC-60A
  • REC-85CCP1, REC-85YC, REC-P1, REC-S20A, REC-S40, REC-UC6, REC-4431, REC-UC6E
  • auch passend für Akku Systempresswerkzeuge vom Hersteller Holger Clasen z.B. Holger Clasen BAT-20 NiMH Akku, der Akku ist kompatibel mit nahezu allen Akku-Werkzeugen von HOLGER CLASEN, Akku BA1419R
  • Technischen Daten (kein Original HUSKIE BP-70E Akku bzw. VIEGA Akku) System NiMH Hochleistungsakku, Spannung 14,4 Volt, schwarz Kapazität 3,0Ah, Maße ca.137x100x70mm, Gewicht 490 gramm
  • Cegers BB1430, Cegers EK 30-62, Cegers EK 33-62, Cegers EK 50, Cegers EK 55 Weitkowitz 90596, passend für 14,4 V Weitkowitz BP-14, BP-14.4, BP14, BP14.4, 7501680, 7512107, BB1430, BA1420

AccuCell NiMH Akku passend für Huskie Akku Presswerkzeug, Schneid-Werkzeuge. Die preiswerte Alternative "aus frischer Fertigung" für Ihre Akku Werkzeuge

Der hochwertige Nachbau Akku für Ihre HUSKIE Press- und Schneidewerkzeuge mit 14,4 Volt und extra 3Ah Leistung. Geladen werden können diese NiMH Akkus natürlich auch mit dem Original Huskie Ladegerät. gerade wenn man den Akku nahezu täglich benötigt ist dieser Hochleistungs-NiMH Akku die richtige Wahl!

  • passend als Ersatz-Akku für Huskie BP-70E, BP-70EI, BP-70I, BP-70R, REC-S520
  • EC-5200MX, REC-3510, REC-3610, REC-50, REC-54, REC-54AC, REC-5PD1, REC-60A
  • REC-85CCP1, REC-85YC, REC-P1, REC-S20A, REC-S40, REC-UC6, REC-4431, REC-UC6E
  • alle baugleichen Akkus, auch passend für Viega Akku-Presswerkzeug Akku mit 14,4 Volt
  • auch passend für Akku Systempresswerkzeuge vom Hersteller Holger Clasen z.B. Holger Clasen BAT-20 NiMH Akku, der Akku ist kompatibel mit nahezu allen Akku-Werkzeugen von HOLGER CLASEN, Akku BA1419R
  • auch passend als Ersatz-Akku für den Akku Viega 297442 Ersatz-Akku 2,0 Ah, Viega Akku 2479 in 230V / 14,4 V zum Akku-Presswerkzeug 297442

Auch passend als Ersatz-Akku oder Zweitakku für den Viega 2479 Akku und Akku für 14,4V Presszange Viega sowie baugleiche Akku Presswerkzeuge. Durch die hohe Kapazität von 3000mAh steht eine sehr hohe Leistungsbereitschaft und Laufzeit zur Verfügung

Technischen Daten (kein Original HUSKIE BP-70E Akku bzw. VIEGA Akku)

System NiMH Hochleistungs-Akku, Spannung 14,4 Volt, schwarz
Kapazität 3,0Ah, Maße ca.137x100x70mm, Gewicht 490 Gramm

Der hochwertige NiMH Nachbau Akku passend als Ersatz-Akku oder Zweitakku für Ihre HUSKIE Akku-Werkzeuge BP-70E, BP-70EI, BP-70I, BP-70R für folgende Modelle: HUSKIE REC-S3550; IZUMI E-ROBO, FL-3014, REC-120, REC-120A, REC-120AK, REC-13W1, REC-150S2, REC-30Y3, REC-30YC3, REC-325CH, REC-365CH, REC-50B, REC-54A, REC-85CCP2, REC-85YC1, REC-P1, REC-P500C, REC-S13D, REC-S16C, REC-S20C, REC-S24, REC-S40A, REC-Y33auch passend für Cegers BB1430, Cegers EK 30-62, Cegers EK 33-62, Cegers EK 50, Cegers EK 55, Weitkowitz 90596, passend für 14,4 V Weitkowitz BP-14, BP-14.4, BP14, BP14.4, 7501680, 7512107, BB1430, BA1420

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.