|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8005-2501867100004 Herst.-Nr.: TLKR-T4 EAN/GTIN: 4020634813292 |
| |
|
|  |  |
 | - für den Motorola IXNN4002A,IXNN4002B, BP-38 Akku XTR446
- Akku für MicroTalk 80, 85, 100, 110, 115 200 300 PR500 PR900
Nachbau Akku von AccuCell passend für Ihr Motorola Funkgerät AccuCell die preiswerte Alternative aus frischer Fertigung. (kein Original Akku)
Der passende NiMH Nachbau Akku in hochwertiger Ausführung nur passend für Ihren Akku für das MOTOROLA TLKR-T4, TLKR-T5, TLKR-T7 und XTR446, MicroTalk 80, 85, 100, 110, 115, 200, 300, PR500, PR900 sowie auch als Ersatz-Akku für den Motorola IXNN4002A,IXNN4002B, BP-38 Akku Geladen wird dieser Akku natürlich auch mit dem Original Ladegerät. ACHTUNG: Bitte vergleichen Sie aber vor der Bestellung eakt alle Daten und Bilder mit Ihrem TLKR-T4, TLKR-T5, TLKR-T7 AkkuPack ob beugleich oder nicht?
Technische Daten (kein Original Motorola Akku): System NiMH Akku, Spannung 4,8 Volt, Kapazität 700mAh Typ. 3,4Wh Maße (LxBxH): ca. 45,7 x 41,4 x 11,1mm, Gewicht: 48Gramm |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |