| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501834500004 Herst.-Nr.: SI940_5 EAN/GTIN: 4020634959280 |
| |
|
| | |
| Akku passend für den Telekom Sinus 42 Akku NiMH 1300mAh NiMH-Replacement battery suitable for Telekom Schnurlos-Telefon - Nachbau Akku passend für Siemens Gigaset 920, Siemens Megaset 940
- Siemens Megaset 950, Siemens Megaset 960
- Siemens S100, Telekom Sinus42, Telekom Sinus42i, Telekom Sinus42AB
- Telekom Italia Megaset 940, GP Battery T188
NiMH-High Power Akku mit bis zu 100% mehr Leistung als der Original NiCd Akku Telefons. NiMH-Technologie ohne Memory-Effekt. Der aufladbare NiMH Akku muss nicht immer ganz Entladen werden. Sie können weiterhin die Original Basis-Ladestation des Telefons verwenden. Technische Daten, Technical specifications (no original Telekom Sinus 42 telephone rechargeable battery): System: NiMH Akku, NiMH-rechargeable battery Spannung, Voltage: 3,6 Volt, Kapazität, Capacity: 1300mAh Abmessungen, Dimensions (LxBxH): 52x44x14mm, Weight: 76 Gramm |
| | |
| | | |
| | | |
| |