|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 8005-2501828400006 Herst.-Nr.: SETPRO3-10 EAN/GTIN: 4020634817160 |
| |
|
|  |  |
 | Schnell-Ladegerät und hochwertiger AccuCell Nachbau Akku passend für Go Pro HD Hero 3, AHDBT-201, AHDBT-301 AccuCell Schnell-Ladegerät passend für GoPro Hero3 Akku (kein Original GoPro Ladegerät) - Nachbau Ladegerät und Akku passend für für Go Pro HD Hero 3
- die preiswerte alternative zum Original, 100% kompatibel
- erfüllt alle erforderlichen Standards
- baugleich bzw. passgenau für Akkutyp AHDBT-201, AHDBT-301
ALPHA300 ist ein Schnellladegerät für nahezu 100% aller Li-Ion und Li-Pol Digital- Kamera und Camcorder Akkus. Die durchschnittlichen Ladezeiten liegen, je nach Kapazität und Zustand der Akkus, zwischen 30-180 Minuten. Die Ladung erfolgt Konstant Spannung mit max. 4,15 Volt +/-50mV bei einzelligen AkkuPacks oder mit max. 8,3 Volt +/-50mV bei zweizelligen AkkuPacks. Sehr kompaktes Design mit austauschbaren Akku-Adaptern. Im Lieferumfang sind bereits der Weitbereichs- Adapter 100-240 Volt sowie der 12 Volt Adapter für die mobile Ladung enthalten. Die Ladeschale ist austauschbar, es können weitere Adapter z.B. für Digicam / Camcorder nachbestellt / verwendet werden. Technische Daten (Original AccuCell Schnell-Ladegerät): Die Ladezeiten: 650mAh (2,4Wh): 60-90 Min., 1200mAh (4,2Wh): 90-120 Minuten 1800mAh (6,4Wh): 120 bis 180 Minuten, Maße (LxBxH): 104x68x34mm, Gewicht ca. 79Gramm, Lieferumfang: Ladegerät, 100-240 Volt Weitbereichs-Adapter, 12 Volt Kfz-Adapter, ausführliche BedienungsAnleitung |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, akku für digitalkamera / camcorder |
|  |  |
| |