| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501812700006 Herst.-Nr.: BAS800 EAN/GTIN: 4020634818730 |
| |
|
| | |
| Unser hochwertiger und 100 % passgenauer Nachbau Akku für HTC BAS800 verfügt über alle nötigen Standards wie z.B. Sicherungen gegen Kurzschluss, Überladung oder Überhitzung. Der HTC Desire X Ersatz-Akku kann ohne Probleme mit dem originalen Ladegerät oder Netzteil aufgeladen werden. Der HTC Desire Nachbau Akku ist passend für folgende Geräte - HTC Desire U, Desire V, Desire VC, Desire X, PM66100
- HTC Proto, T327D, T327T, T327W, T328d, T328e, T328T sowie
- HTC T328W, T329D, T329T und T329W
- 35H00177-00M, 35H00190-00M, 35H00190-02M
- 35H00190-03M, BA S800, BJ39100, BAS800, BL11100
Technische Daten System Li-Ion, Spannung 3,7 bis 3,8 Volt (LadeendAbschaltung ca. 4,2 Volt) Kapazität 1600 bis 1650mAh, typisch 6,3Wh, Abmessungen 51,2 x 51x 5,2 mm Der Lithium-Ionen Nachbau Akku für die HTC Desire Serie ist 51,2 x 51 x 5,2mm groß, hat eine Spannung von 3,7 Volt und eine Kapazität von 1600mAh, mit 6,1 Wh bietet er genügend Power für Ihr Smartphone. Unser Nachbau Akku ersetzt auch HTC Desire V, Desire X, Desire VC und weitere Modelle, die wir weiter unten komplett aufgeführt haben. Bitte beachten Sie, dass vorkommen kann, dass aufgrund von Änderungen nicht alle kompatiblen Geräte aufgeführt werden. Sollten Sie Fragen zum Artikel haben, sind wir gerne für Sie da ! Wir setzten bei der Auswahl unserer Lieferanten und Hersteller ausschließlich auf eine hohe Qualität der verbauten komponenten |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.8v, akku für htc |
| | |
| |