| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501799900000 Herst.-Nr.: AK-35 EAN/GTIN: 4020634820016 |
| |
|
| | |
| - Akku passend für AK-V37 Akku AK-V35, AK-V36 EMPORIA V35001WS
- V35, ELEGANCE weiß ELEGANCE PREMIUM, ELEGANCE PLUS, ELEGANCE
AccuCell Qualitäts-Akku passend für Emporia AK-V35, AK-V36, Emporia Elegance, Elegance Premium, Elegance weiß, ElegancePlus, Elegance Plus, Akku V35, V35001WS weiß und AK-V37 mit einer Spannung von 3,7 Volt und einer Kapazität von 1000mAh. Der Emporia Nachbau Akku ist mit seinen Abmessungen von ca. 54,5 x 35,7 x 5,5mm nahezu baugleich und daher auch zu 100 % passgenau für Ihr Emporia Handy - Nachbau Akku passend für AK-V37 Akku, AK-V35, AK-V36
- EMPORIA V35001WS, V35, ELEGANCE weiß, ELEGANCE PREMIUM, ELEGANCE PLUS, ELEGANCE
Wir legen auch bei Akkus für Mobiltelefone größten Wert auf SIcherheit und Qualität in der Verarbeitung. Der AK-V35 Akku ist geschützt gegen Überladung und Überhitzung sowie gegen Verpolung. Bei der Zusammensetzung des AK-V37 Akkus wird bereits bei der Herstellung darauf geachtet, dass nur hochwertige Komponenten verbaut werden. Der Akku kann selbstverständlich mit dem originalen Ladegerät oder Netzteil ohne EInschränkungen aufgeladen werden. Unser Ersatz-Akku ist passend für den Akku Emporia AK-V35, AK-V36, AK-V37 und alle baugleichen Akku Modelle Technische Daten System Li-Ion Akku, Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: 1000mAh, typisch 3,7Wh Abmessungen; 54,5 x 35x7 x 5,5 mm, Gewicht 29Gramm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3,7v 1000mah, akku mobiltelefon, handy akku 3.7v |
| | |
| |