| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501786000003 Herst.-Nr.: DELLE6410H EAN/GTIN: 4020634821402 |
| |
|
| | |
| Hochleistungs-Akku passend für Dell Latitude E6400, E6410, E6500, Precision MN2400, MN6400 Unser Akku ist mit 7800mAh und 90Wh bei 11,1 Volt etwas größer als der orginale Akku für das Dell Notebook, dafür überzeugt er aber mit bis zu 50% mehr Leistung durch längere Laufzeiten ohne Ladekabel, damit Sie in Ihrer Mobilität mit dem Notebook weniger eingeschränkt sind. Selbstverständlich kann der Akku mit dem vorhandenen Ladegerät geladen werden. Der Akku ist gefertigt aus Markenzellen die perfekt für diesen Anwendungsbereich geeignet sind. Unsere Nachbau Akkus werden in ausgesuchten Werken in China gefertigt und unterliegen strengen Sicherheitsmaßnahmen und ständigen Kontollen. Der Dell Akku ist ebenfalls passend für folgende Modelle und Akkutypen: - 01M215, 04M529, 0C2072, 0DFNCH, 0GU715, 0H1391
- 0HJ590, 0J905R, 0P018K, 0R2896, 0RG049, 0TD432
- 0TX283, 0U5209, 0W0X4F, 0WG351, 0XP394, 0Y4372
- 1M215, 312-0910, 312-7414, 312-7415, 4M529, C2072
- DFNCH, GU715, H1391, HJ590, J905R, P018K, PP27LA
- PP27LA001, PP30LA, PP30LA001, R2896, RG049, TD432
- TX283, U5209, W0X4F, WG351, XP394, Y4372
Technische Daten, Abbildung ähnlich, zeigt den kleineren Akku: System: Li-Ion Akku, Spannung: 11,1 Volt, Kapazität: 7800mAh, max. 90 Wh Abbildung ähnlich, zeigt den kleineren 4400mAh Akku |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, notebookakku 11,1v, akku für laptop |
| | |
| |