| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501784300006 Herst.-Nr.: TC9100 EAN/GTIN: 4020634821570 |
| |
|
| | |
| - Akku nur passend für Topcom Twintalker 9100, Twintalker 9100
- überprüfen Sie unbedingt vor Bestellung genau die Bilder
- Bei manchen Akkuversionen sind die runden Kontakte weiter unten in der Mitte, hier würde dieser Akku dann nicht passen!
- Dieser Akku hat auf der Vorderseite 2 Kontakte und einen extra Kontakt auf der Rückseite! Wenn Ihr Akku nicht den zusätzlichen Kontakt auf der Rückseite hat, so wird unser Akku nicht als Ersatz passen!
- Daher bitte unbedingt Maße und Bilder exakt vergleichen! 2 Kontakte auf der Vorderseite, 1 Kontakt auf der Rückseite System: NiMH Akku, 4,8 Volt, Kapazität: 700mAh, max. 3,4Wh Maße (LxBxH): ca. 47,5 x 41,3 x 11,0mm
AccuCell Akku nur passend für Topcom Twintalker9100, Twintalker 9100 die preiswerte Alternative aus frischer Fertigung Manchmal gibt es verschiedene Ausführungen, bitte überprüfen Sie unbedingt vor der Bestellung genau die Bilder mit Ihrem Akku, Kontaktanordnung und Maße mit Ihrem Original Akku. Bei manchen Akkuversionen sind die runden Kontakte weiter unten in der Mitte, hier würde dieser Akku dann nicht passen! Dieser Akku hat auf der Vorderseite 2 Kontakte und einen extra Kontakt auf der Rückseite! Wenn Ihr Akku nicht den zusätzlichen Kontakt auf der Rückseite hat, so wird unser Akku nicht als Ersatz passen! Daher bitte unbedingt Maße und Bilder exakt vergleichen! AccuCell Ersatz-Akku passend für Topcom Funkgeräte. Akku passend für Topcom 9100, Topcom PMR Funkgerät TT9100, Ersatz Akkupack passend für Topcom Twintalker 9100. Auch passend als Ersatz für die Originalbezeichnung Topcom 9100. Qualitäts-NiMH Akku Pack. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenen Ladegerät geladen werden. Technische Daten (kein Original Topcom Akku): 2 Kontakte auf der Vorderseite, 1 Kontakt auf der Rückseite System: NiMH Akku, 4,8 Volt, Kapazität: 700mAh, max. 3,4Wh Maße (LxBxH): ca. 47,5 x 41,3 x 11,0mm, Gewicht: 47Gramm |
| | |
| | | |
| |