| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501769900009 Herst.-Nr.: 503033 EAN/GTIN: 4020634823017 |
| |
|
| | |
| - Akku passend für Hetronic NM13HA Akku
- auch passend für Hetronic Mini Akku 68300900, 68300940
- 68300990, 68300600, FBH300
- Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Hochwertiger Nachbau Akku von AccuCell
- Spannung: 3,6 Volt, Kapazität: 2000-2200mAh System: NiMH Akku, Maße: 60 x 53 x 19 mm
Hochwertiger AccuCell Ersatz-Akku NiMH Akku passend für Hetronic Kransteuerung. AccuCell die preiswerte Alternative aus frischer Fertigung - Akku passend für Hetronic NM13HA Akku
- auch passend für Hetronic Mini Akku 68300900, 68300940, 68300950
- KH68300990.B
- 68300990, 68300600, FBH300, Potain Kran 346 Akku, Potain P-63418-95 Akku, Hetronic RHE3620KG
Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Hochwertiger Nachbau Akku von AccuCell. Kann auch als Ersatz-Akku für den NM13HA 1500mAh Akkus verwendet werden. Die Abbildung kann farblich, je nach Verfügbarkeit vom Gehäuse etwas abweichen. Ja nach Fertigungscharge mit 2000mAh bis max. 2200mAh Kapazität. Technische Daten (kein original Hetronik Akku): Spannung: 3,6 Volt, Kapazität: 2000-2200mAh System: NiMH Akku, Maße: 60 x 53 x 19 mm |
| | |
| | | |
| |