| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501767600000 Herst.-Nr.: BA900 EAN/GTIN: 4020634823246 |
| |
|
| | |
| - Akku passend für Sony Ericsson Akku BA900, Xperia J, GX, T, TX
- AccuCell die preiswerte Alternative aus frischer Fertigung
- Akku passend für Sony Ericsson Xperia J, Xperia E1, Xperia GX, Xperia L, Xperia M, Xperia T, Xperia TX, Hayabusa
- Jlo, LT29, LT29i, SO-04D, ST26a, ST26i equivalent, bauähnlich zu Akku BA900
- Qualitäts Handy Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlußschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden
- System: Li-ion Akku, Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: 1500-1600mAh, max. 5,9Wh Maße (LxBxH): 60,9 x 54,3 x 4,7mm, Gewicht: 34gramm
- Sony Xperia E1 (D2005), E1 Dual (D2105), L (C2105), M (C1905), M Dual (C2005)
Akku passend für Sony Ericsson Akku BA900, Xperia J, GX, T, TX AccuCell die preiswerte Alternative aus frischer Fertigung - AccuCell Akku passend für Sony Ericsson Xperia J
- Xperia E1, Xperia GX, Xperia L, Xperia M, Xperia T, Xperia TX, Hayabusa
- Jlo, LT29, LT29i, SO-04D, ST26a, ST26i
- äquivalent, bauähnlich zu Akku BA900, Sony Xperia E1 (D2005), E1 Dual (D2105), L (C2105), M (C1905), M Dual (C2005)
Qualitäts-Handy Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden Technische Daten (kein Original Sony Handy Akku): System: Li-Ion Akku, Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: 1500-1600mAh, max. 5,9Wh Maße (LxBxH): 60,9 x 54,3 x 4,7mm, Gewicht: 34Gramm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Sony-Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Handys, Akku Mobiltelefon, Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, akku für ericsson |
| | |
| |