| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501759900002 Herst.-Nr.: ACJ-M1 EAN/GTIN: 4020634824014 |
| |
|
| | |
| AccuCell Akku passend für Blackberry BAT-30615-006, J-M1 - hochwertiger Nachbau Akku passend für RIM BlackBerry Bold 9900
- Bold 9930, Bold Touch 9900, Bold Touch 9930
- Torch 9850, Torch 9860, Monaco, Montana, Monza, Pluto, Storm 3
- BAT-30615-006, J-M1
Qualitäts-Handy Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Technische Daten: Battery Pack, Li-Ion, 3,7 Volt, 1350mAh, 5,0Wh Maße (LxBxH): 65,2 x 44,0 x 4,4mm, Gewicht 25Gramm |
| | |
| ... > Akku für PDA, MP3 & Co > Blackberry > Bold 9900... > Akku für PDA, MP3 & Co > Blackberry > Bold 9930... > Akku für PDA, MP3 & Co > Blackberry > Bold Touch 9900... > Akku für PDA, MP3 & Co > Blackberry > Bold Touch 9930... > Akku für PDA, MP3 & Co > Blackberry > Monaco... > Akku für PDA, MP3 & Co > Blackberry > Montana... > Akku für PDA, MP3 & Co > Blackberry > Monza... > Akku für PDA, MP3 & Co > Blackberry > Pluto... > Akku für PDA, MP3 & Co > Blackberry > Storm 3... > Akku für PDA, MP3 & Co > Blackberry > Torch 9850... > Akku für PDA, MP3 & Co > Blackberry > Torch 9860 | | |
| | | |
| |