| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501151300004 Herst.-Nr.: 2/3A-700 EAN/GTIN: 4020634884872 |
| |
|
| | |
| AccuCell Industriezelle 2/3A Cadnica NICD Akku Industrie Zelle Flat Top Kann auch als idealer Ersatz für die Sanyo KR-600AE verwendet werden - NiCd Akku Flatop ohne Lötfahnen
- Kapazität 600-700mAh, Zellentype 2/3A, D-2/3A700, 2/3A600, 2/3 A
- Chemie NiCd, Spannung 1,2 Volt, Schnelladefähig, hochstromfest
- alternativ für z.B. Sanyo KR-600AE (da Produktion eingestellt wurde)
Dieser NiCd Akku findet häufig Einsatz in elektrischen Zahnbürsten, Rasierer, Schnurlos Telefonen, Camcorder Akku etc. und vielen speziellen AkkuPack Einsatzbereichen. Da die Sanyo KR-600 AE vermutlich nicht mehr erhältlich ist, stellt diese NiCd Zellen ein gute Alternative als Ersatz-Akku dar. Technische Daten: System: NiCd Akku ohne Lötfahne, Spannung 1,2 Volt, Kapazität: 650-700mAh Maße: Höhe: 27,8 (max. 28)mm, ø: 16,6 (max. 17)mm, Gewicht: 19Gramm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Industrieakku, Industriezelle, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, ni-cd akku 1,2v, akku für digitalkamera / camcorder, industrieakku lötfahne, D-2/3A700, 2/3A700 |
| | |
| |