Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500mAh Akku passend für AEG L1215, L1215R, 4932399988, 3IMR186


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1500mAh Akku passend für AEG L1215, L1215R, 4932399988, 3IMR186
1500mAh Akku passend für AEG L1215, L1215R, 4932399988, 3IMR186
1500mAh Akku passend für AEG L1215, L1215R, 4932399988, 3IMR186
1500mAh Akku passend für AEG L1215, L1215R, 4932399988, 3IMR186
1500mAh Akku passend für AEG L1215, L1215R, 4932399988, 3IMR186
1500mAh Akku passend für AEG L1215, L1215R, 4932399988, 3IMR186
1500mAh Akku passend für AEG L1215, L1215R, 4932399988, 3IMR186
Artikel-Nr.:
     8005-2501147400008
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     L1215
EAN/GTIN:
     4020634885268
Suchbegriffe:
Akku für AEG
Akkus für AEG-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
  • Akku passend für AEG BS 12C, BSS 12C und BS 12C2
  • Entspricht Orginalakkutype bzw. ersetzt Akku Typ AEG BS 12C, BSS 12C, BS 12C2

Hochwertiger Ersatz-Akku passend für AEG Akku-Werkzeuge (kein Original Akku)
AccuCell die preiswerte Alternative "aus frischer Fertigung" für Ihre Akku Werkzeuge

Akku passend für AEG BS 12C, BSS 12C und BS 12C2

Entspricht Orginalakkutype bzw. ersetzt Akku Typ AEG BS 12C, BSS 12C, BS 12C2

  • bauähnlich AEG Akku L1215, L1215R, 4932399988, 3IMR1865, BSC12 C2
  • AccuCell Akku passend für AEG L1215R, 4932399988, 3IMR1865
  • AEG BS 12 C, BS 12 C Li, BS 12 C2 Li, BSS 12 C Li, BLL 12C, BWS 12C, BSS 12C

Der Akku verfügt über eine integrierte Schutzelektronik, geladen wird der Akku natürlich auch mit Ihrem Original Ladegerät.

Technische Daten (kein Original AEG Akku):

System: Li-Ion Hochleistungs-Akku, Farbe schwarz
Spannung: 12 Volt, Kapazität: 1,5Ah max. 18Wh
Maße (LxBxH): ca. 85x49(35)x40mm, Gewicht ca. 180Gramm

Hochwertiger Nachbau Akku passend als Ersatz-Akku oder z.B. Zweitakku bzw. ersetzt AEG L1215R, L1215 passend für AEG BSS12C, BS12C, BS12C2, 3520, 3526, 4932, 584932, 954932, L 1215, L1215P, L1215 R, R86048, AEG BLL12C, BS12C, BS12C2, BSS12C, BWS12, BWS12CBWS, Ridgid Jobmax, R8223400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.