Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Canon BP-911 Akku BP-912, BP-914, BP-915, Riegl FG21 7,2V-7,4V 2200mAh 15,8Wh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Canon BP-911 Akku BP-912, BP-914, BP-915, Riegl FG21 7,2V-7,4V 2200mAh 15,8Wh
Akku passend für Canon BP-911 Akku BP-912, BP-914, BP-915, Riegl FG21 7,2V-7,4V 2200mAh 15,8Wh
Akku passend für Canon BP-911 Akku BP-912, BP-914, BP-915, Riegl FG21 7,2V-7,4V 2200mAh 15,8Wh
Akku passend für Canon BP-911 Akku BP-912, BP-914, BP-915, Riegl FG21 7,2V-7,4V 2200mAh 15,8Wh
Akku passend für Canon BP-911 Akku BP-912, BP-914, BP-915, Riegl FG21 7,2V-7,4V 2200mAh 15,8Wh
Akku passend für Canon BP-911 Akku BP-912, BP-914, BP-915, Riegl FG21 7,2V-7,4V 2200mAh 15,8Wh
Artikel-Nr.:
     8005-2501127000006
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     CAN1013
EAN/GTIN:
     4020634887309
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
  • Akku passend für Canon BP-911, BP-912, -914, -915
  • Akku passend für Akku Canon C2, DM-MV1, DM-MV10, Canon E1, E2, E30, ES-300V, ES4000, ES-4000, ES-410V, ES-50
  • Akku passend für Akku Canon ES-5000, ES-520A, ES-6000, ES65, ES-6500V, ES-7000es, ES-7000V, ES-8000V, ES-8100H18, ES-8100V, ES-8200V
  • Canon FV-1, G-1000, G-10Hi, G-1500, G45Hi, GL1, GL-1, GL2(Mini DV)
  • Akku auch passend als Ersatzakku für den Riegl Akku FG21-P/U411
Akku passend für Canon BP-911, BP-912, BP-914, BP-915

AccuCell Akku passend für, replacement battery suitable for Canon Camcorder

  • Akku passend für Akku Canon C2, DM-MV1, DM-MV10
  • Canon E1, E2, E30, ES-300V, ES4000, ES-4000, ES-410V, ES-50
  • Canon ES-5000, ES-520A, ES-6000, ES65, ES-6500V, ES-7000es
  • Canon ES-7000V, ES-8000V, ES-8100H18, ES-8100V, ES-8200V
  • Canon FV-1, G-1000, G-10Hi, G-1500, G45Hi, GL1, GL-1, GL2(Mini DV)
  • Canon MV-1, MV-10, MV-100, MV-20, MV-200, OPTURA, UC-V100
  • Canon UC-V10Hi, UC-V200, UC-V20Hi, UC-V30Hi , UC-X1Hi , UCX-2
  • Canon UC-X2Hi, UC-X30Hi, UC-X40Hi, UC-X45Hi , UC-X50Hi , UC-X55Hi
  • Canon Ultura, V-40, V-400, V-40Hi, V-420, V60Hi, V65Hi, V72, V75Hi, Vistura, XL1, XL1S, XL2, XM1
  • Akku auch passend als Ersatz-Akku für den Riegl Akku FG21-P/U411

Ersatz-Akku passend für / suitable for Original rechargeable battery name:

  • BP-911, BP-914, BP-915, BP-924, BP-927, BP-930, BP-941, BP-945

Technical specifications (kein original Canon Akku, no original Canon Camcorder rechargeable battery):

System: Li-Ion Akku, Li-Ion rechargeable battery, Spannung, Voltage: 7,2 bis 7,4 Volt, Kapazität, Capacity: 1850-2200mAh
Abmessungen, Dimensions (LxBxH): 70x38x20,5mm, Gewicht, Weight: 99 Gramm, Farbe, Color: schwarz, black

Nachbau Akku passend als ersatz- oder Zweitakku für Canon BP-914, BP-911, BP-915, BP-911K, BP-925, UCV20HI, UC-V30, UCV300, UCV30HI, UCX1HI, UCX2, UCX2HI, UCX30HI, UCX40HI, UCV200, UCV20, MV20, MV200, MV200I, MV20I, OPTURA, OPTURA PI, UCV10, UCV100, UCV10HI, UCX45HI, UCX50, V60HI, V65HI, V72, V75HI, VISTURA, XF100, XF105, XL H1A, V520, V50HI, V500, UCX50HI, UC-X55, UCX55HI, ULTURA, V40, V400, V40HI, V420, XL H1S, C2, ES520A, ES55, ES60, ES6000, ES65, ES6500V, ES7000ES, ES7000V, ES5000, ES50, ES420V, DM-MV1, DM-MV10, E1, E2, E30, ES300V, ES4000, ES410V, ES75, ES8000V, G20HI, G30HI, G35HI, G45HI, GL1, GL2, MV1, MV10, MV10I, G2000, G15HI, ES8100V, ES8200V, ES8400V, ES8600, FV1, G10, G1000, G10HI, G1500



Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.