- PANASONIC DMW-BLA13E, DMW-BLA13E, VW-VBG130, VW-VBG130
- VW-VBG130E-K, VW-VBG130E-K, VW-VBG130GK, VW-VBG130-K
- VW-VBG130-K, VW-VBG260, VW-VBG260, VW-VBG260E-K,
- VW-VBG260E-K, VW-VBG260GK, VW-VBG260-K, VW-VBG260-K, VW-VBG260PP1, VW-VBG260PPK, VW-VBG260PPK
Li-Ion Akku passend für Panasonic VW-VBG260, VW-VBG260E1K, VW-VBG260-K Die preiswerte Alternative mit aktueller Software zum Original Panasonic Akku, kurz und kompakt, unser Nachbau Akku stellt sich vor
✅ passend für Panasonic VW-VBG260, VW-VBG260E1K, VW-VBG260-K
✅ VW-VBG260E-K, VW-VBG260PPK mit aktueller Software
✅ PANASONIC DMW-BLA13E, DMW-BLA13E, VW-VBG130,
✅ SDR-H90PC, VDR-D310, VDR-D50, VDR-D58GK
Frischer Nachbauakku nur passend für Panasonic Akku DMW-BLA13E, DMW-BLA13E, VW-VBG130, VW-VBG130, VW-VBG130E-K, VW-VBG130E-K, VW-VBG130GK, VW-VBG130-K, VW-VBG130-K, VW-VBG260, VW-VBG260, VW-VBG260E-K, VW-VBG260E-K, VW-VBG260GK, VW-VBG260-K, VW-VBG260-K, VW-VBG260PP1, VW-VBG260PPK, VW-VBG260PPK und die Modelle PANASONIC AG-HMC150, AG-HMC150P, AG-HMC150PJ, AG-HMC153MC, AG-HMC70, AG-HMR10, AG-HMR10A, AG-HMR10E, AG-HMR10P, AG-HSC1U, HDC-DX1, HDC-DX1EG-S, HDC-DX1GK, HDC-DX1-S, HDC-DX3, HDC-HS100, HDC-HS100GK, HDC-HS20, HDC-HS200, HDC-HS250, HDC-HS300, HDC-HS350, HDC-HS700, HDC-HS700K, HDC-HS9, HDC-HS9EG-S, HDC-HS9GK, HDC-MDH1GK, HDC-SD1, HDC-SD10, HDC-SD100, HDC-SD100GK, HDC-SD1-S, HDC-SD20, HDC-SD200, HDC-SD3, HDC-SD5, HDC-SD5EG-K, HDC-SD5EG-S, HDC-SD5GC-K, HDC-SD5GK, HDC-SD600, HDC-SD7, HDC-SD700, HDC-SD707, HDC-SD8K, HDC-SD9, HDC-SD9EG-K, HDC-SD9EG-S, HDC-SD9GK, HDC-SDT750, HDC-SDT750K, HDC-SX5, HDC-SX5EB-S, HDC-SX5EG-S, HDC-SX5GCS-S, HDC-SX5GK, HDC-TM10, HDC-TM10S, HDC-TM20, HDC-TM200, HDC-TM30, HDC-TM300, HDC-TM300P, HDC-TM300PC, HDC-TM350, HDC-TM650, HDC-TM700, HDC-TM700K, HDC-TM750, HDC-TMT750GK, NV-GS90, NV-GS98GK, PV-GS320, PV-GS500, PV-GS90, SDR-H258GK, SDR-H50, SDR-H80, SDR-H80P, SDR-H80PC, SDR-H80S, SDR-H90, SDR-H90P,
Akku für Panasonic DMW-BLA13E, DMW-BLA13E, VW-VBG130, VW-VBG130, VW-VBG130E-K, VW-VBG130E-K, VW-VBG130GK, VW-VBG130-K, VW-VBG130-K, VW-VBG260, VW-VBG260, VW-VBG260E-K, VW-VBG260E-K, VW-VBG260GK, VW-VBG260-K, VW-VBG260-K, VW-VBG260PP1, VW-VBG260PPK, VW-VBG260PPK
Das Original Ladegerät kann weiterhin für diesen Akku verwendet werden. Auch ideal als Ersatz für VBG070 und VBG130 geeignet wenn die Höhe des Akkus nicht bautechnisch am Camcorder stören würde. Der VBG260 ist etwa doppelt bis 3mal so hoch wie der VBG070, VBG130. Bitte daher Höhe unbedingt beachten.
Technische Daten (kein Original Panasonic Akku):
System: Li-Ion Akku, 7,2 bis 7,4 Volt, Kapazität: min. 2200mAh, max. 2640mAh, max. 19Wh
Abmessungen (LxBxH): 41,3x36x44,3mm, Gewicht: 105 Gramm, Farbe schwarz