AccuCell Li-Ion Akku passend für Panasonic Camcorder VW-VBN260WE-K
Hochwertiger Nachbau Akku von AccuCell (kein Original Panasonic Akku)
- Nachbau Akku passend als Ersatz-Akku für Panasonic VBN-260 Akku VBN260
- passend als Ersatz-Akku für Panasonic VBN-130 Akku VBN130
- VW-VBN260E-K, passend für Camcorder HDC-TM900
- HDC-HS900, HDC-SD900, HDC-SD800, auch passend für alle baugleichen Typen ...
- eventuell keine Restminutenanzeige möglich
- Bitte Höhe beachten: der VBN260 ist ca. doppelt so hoch wie der VBN130
Das Original Panasonic Ladegerät kann für diesen Nachbau Akku auch verwendet werden. Hochwertiger Nachbau Akku von AccuCell mit integrierter Schutzelektronik bei Lithium Akkus (zum Schutz vor Überladung, Überhitzung und Kurzschluss), kein Memory Effekt
Technische Daten (kein Original Panasonic VW-VBN260 E-K Produkt):
System: Li-Ion Akku, Spannung: 7,4 Volt, Kapazität: 1900mAh bis zu 2200mAh, max. ca. 15,8Wh
Maße (LxBxH): 40,9x36,8x46,1 , Gewicht 105Gramm
Nachbau Akku passend als Ersatz-Akku für Panasonic VW-VBN130, VW-VBN130-K, VW-VBN260GK, VW-VBN130E-K, VW-VBN260, VW-VBN260-K, VW-VBN130GK, VW-VBN260E-K, PANASONIC HDC-SD900, HDC-SD800P, HDC-SD800K, HDC-SD800GK-3D, HDC-SD909, HDC-TM900, HDC-TM900GK, HDC-TM900GK-3D, HDC-TM900K, HDC-TM900P, HDC-TM900PC, HDC-SD800GK, HDC-SD800, HDC-HS900K, HC-X800, HC-X800GK, HC-X900, HC-X900GK, HC-X900K, HC-X900M, HC-X900MGK, HC-X909, HDC-HS900, HDC-HS900GK, HDC-HS900GK-3D