AccuCell Li-Ion Nachbau Akku passend für Panasonic Camcorder
Hochwertiger Nachbau Akku von AccuCell (kein Original Panasonic Akku)
- Akku passend für Panasonic HDC-HS60, HDC-HS80, HDC-SD40
- HDC-SD60, HDC-SD80, HDC-SD90, HDC-SDX1, HDC-TM40, HDC-TM41
- HDC-TM55, HDC-TM60, HDC-TM80, HDC-TM90, SDR-H85, SDR-H100
- SDR-S50, SDR-S70, SDR-T50, SDR-T55, SDR-T70
- passend für Panasonic VW-VBK180 , VW-VBK360
- auch passend für alle baugleichen Typen ...
- vermutlich keine Anzeige der Restminuten möglich
Das Original Panasonic Ladegerät kann für diesen Nachbau Akku auch verwendet werden daher ist auch kein zusätzliches Ladegerät notwendig.
Technische Daten (kein Original Panasonic Produkt):
System: Li-Ion Akku, Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: 3000mAh bis zu 3400mAh, max. 12,6Wh
Maße (LxBxH): 43,4x30,6x40,5mm, Gewicht: 80Gramm, aus frischer Fertigung
Der ideale Nachbau- oder auch Zweitakku für Ihren Panasonic Akku VW-VBK180, VW-VBK360, VW-VBL090, VW-VBL360, VW-VBK180GK, VW-VBK360GK, VW-VBL090GK, VW-VBK180-K, VW-VBK360-K, VW-VBL090PPK und die Panasonic Camcorder Modelle PANASONIC HDC-TM90K, HDC-TM90GK-3D, HDC-TM90GK, HDC-TM90, HDC-TM85, HDC-TM80PC, HDC-TM80P, HDC-TM90P, HDC-TM90PC, HDC-TM99, SDR-H100, SDR-H100K, SDR-H100P, SDR-H100PC, SDR-H101, SDR-H101GK, SDR-H85, HDC-TM80K, HDC-TM80GK, HDC-TM40K, HDC-TM40P, HDC-TM40PC, HDC-TM41H, HDC-TM41P, HDC-TM41PC, HDC-TM45, HDC-TM55, HDC-TM55K, HDC-TM55P, HDC-TM55PC, HDC-TM60, HDC-TM60P, HDC-TM60PC, HDC-TM70, HDC-TM80, HDC-TM40GK, SDR-H85A, SDR-H85K, SDR-S71GK, SDR-S71P, SDR-S71PC, SDR-T50, SDR-T50K, SDR-T50P, SDR-T50PC, SDR-T55, SDR-T55P, SDR-T55PC, SDR-T70, SDR-T70K, SDR-T70P, SDR-T70PC, SDR-T71, SDR-T76, SDR-S71, SDR-S70S, SDR-H85S, SDR-H95, SDR-HS85P, SDR-HS85PC, SDR-S45, SDR-S50, SDR-S50A, SDR-S50K, SDR-S50N, SDR-S50P, SDR-S50PC, SDR-S70, SDR-S70K, SDR-S70P, SDR-S70PC, SDR-S70R, SDR-T95, HDC-TM40, HC-V10, HC-V500EG-S, HC-V500GK, HC-V500K, HC-V500M, HC-V500MGK, HC-V500MK, HC-V600M, HC-V700, HC-V700GK, HC-V700K, HC-V700M, HC-V700MGK, HC-V700MK, HC-V707, HC-V707EG-K, HC-V707EG-S, HC-V500EG-R, HC-V500EG-K, HC-V100, HC-V100EG-K, HC-V100EG-W, HC-V100K, HC-V100M, HC-V100MK, HC-V10EB-K, HC-V10EB-R, HC-V10EG-K, HC-V10EG-R, HC-V10GK, HC-V10K, HC-V10M, HC-V11M, HC-V300M, HC-V500, HC-V707M, HDC-H80, HDC-HS60, HDC-SD80GK, HDC-SD80P, HDC-SD80PC, HDC-SD80R, HDC-SD90, HDC-SD90EB-W-2012, HDC-SD90GK, HDC-SD90GK-3D, HDC-SD90K, HDC-SD90P, HDC-SD90PC, HDC-SD99, HDC-SDX1, HDC-SDX1H, HDC-TM25, HDC-TM35, HDC-SD80, HDC-SD66, HDC-SD60S, HDC-HS60K, HDC-HS60P, HDC-HS80, HDC-HS80GK, HDC-HS80K, HDC-HS80P, HDC-HS80PC, HDC-SD40, HDC-SD40GK, HDC-SD40K, HDC-SD40P, HDC-SD40PC, HDC-SD60, HDC-SD60K, HDC-SD60P, HDC-SD60PC