| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501067500000 Herst.-Nr.: AP653-1 EAN/GTIN: 4020634893256 |
| |
|
| | |
| - Akkutyp 6.02151.50, 6.25473 passend Metabo BS 12 SP, BSZ 12
- BSZ 12 Impuls, BSZ12 Premium, BZ 12 SP, SSP 12, ULA9.6-18, BZ12SP
Ersatzakku passend für Metabo Akku-Werkzeuge (kein Original Akku) AccuCell die preiswerte Alternative "aus frischer Fertigung" für Ihre Akku Werkzeuge - Ersatzakku passend für Metabo 6.25473, 6.25474 Air-Cooled
- 625473, 625474, BSZ12, BSZ12 Impuls, BZ12SP
- SSP12, SSP 12, ULA9,6-18, 6.25473.00, 6.25474.00
- 6.25473, 6.25474, 6.25486
Entspricht Orginalakkutype: METABO 62547300, 6.25473.00, 6.25474.00, 6.25473.00Bitte vergleichen Sie vor der Bestellung nochmals die Abmessungen und Bilder mit Ihrem Akku, ob passend oder nicht? Ihr Akku muss auch ein sogenannter Akku vom Typ Air Cooled sein, für die meist ähnlich lautenden Vorgängermodelle (ohne den Zusatz Air Cooled) wird dieser Akku nicht passen! Technische Daten (kein Original Metabo Akku): System: NiMH Hochleistungs-Akku, Spannung: 12,0 Volt, Kapazität: 3,0Ah Maße (LxBxH): 108x72x109mm, Gewicht: 718gramm, Farbe schwarz ersetzt bzw. bauähnlich zum Akkutyp 6.02151.50, 6.25473 und z.B. passend für Metabo BS 12 SP, BSZ 12, BSZ 12 Impuls, BSZ 12 Premium, BZ 12 SP, SSP 12, ULA9.6-18, BZ12SP, RB651 , RB653 , RB656 Weitere Informationen: Werkzeug von Metabo zeichnet sich vor allem durch kompromisslose Qualität aus: Ein hochwertiger Metabo-Akkuschrauber beispielsweise erfüllt nicht nur die Anforderungen, die ein Heimwerker an Elektrowerkzeuge stellt; auch im gewerblichen Einsatz haben sich die Geräte bewährt. Der kraftvolle Antrieb eignet sich dabei nicht nur für feste Schraubverbindungen, auch als Bohrmaschine ist der Metabo-Akkuschrauber geeignet. Diese Funktion ist immer dann besonders praktisch, wenn gerade keine Steckdose in der Nähe ist. Doch für einen kompletten Arbeitstag wird viel Energie benötigt - und die kann ein einzelner Akku kaum speichern. Ein zusätzliches Akkupack 12V NiMH hält somit genügend Reserven bereit.
Langlebiges Werkzeug, schwächelnder Akku
Auch wenn es sich um einen hochwertigen Akkuschrauber von Metabo handelt, verliert der Akku nach einigen Jahren an Kapazität. Der komplette Neukauf von Werkzeugen ist dabei vollkommen unnötig, weil die übrige Technik auch nach einigen Jahren noch tadellos funktioniert. Ein Akku altert hingegen auch unabhängig von der Nutzung, was einen Austausch notwendig macht. Genau für einen solchen Fall bieten wir ein hochwertiges Akkupack 12V NiMH für Werkzeuge von Metabo an. Obwohl die Haltbarkeit dem Original in nichts nachsteht, ist unser Akkupack 12V NiMH erheblich günstiger als das Originalprodukt. Mit unserem dem neuen Akku erhält der Akkuschrauber von Metabo wieder seine alte Leistungsfähigkeit. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 12v 3,0ah, akku für metabo, ersatzakku für werkzeug 12v |
| | |
| |