| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501060100009 Herst.-Nr.: APFT2100-6-R EAN/GTIN: 4020634893997 |
| |
|
| | |
| - 7,2 Volt / 2000mAh Akku-Pack
- Ausführung mit Lötfahnen zum Selbstumbau
- AkkuPack bestehend aus 6 x Mignon / AA in Reihe
- System: NiMH AkkuPack mit Lötfahne Spannung: 7,2 Volt Kapazität: 2000mAh
- Maße (LxBxH): ca. +/- 88x14,5x49mm Gewicht: ca. 298gramm
Mignon/AA Racing AkkuPack 7,2 Volt mit Lötfahnen Der preiswerte Racing-Pack für viele Modellbau Fahrzeuge - 7,2 Volt / 2000mAh Akku-Pack
- hochwertige Ausführung mit Lötfahne
- AkkuPack bestehend aus 6 x Mignon / AA in Reihe
- Sehr gutes Leistungsverhalten
Diese leistungsfähigen Akkumulatoren werden professionell zu einem hohen Standard assembliert und richten sich an den Modellbau-Markt, auf dem die Qualität und das Preis/Leistungsverhältnis eine sehr große Rolle spielen. Einsatzmöglichkeiten: AkkuPack z.B. Racing-Cars, Werkzeug Akku, Modell-Autos, Modell-Boote, sonstige Spielzeuge ... Technische Daten: System: NiMH AkkuPack mit Lötfahne Spannung: 7,2 Volt Kapazität: 2000mAh Maße (LxBxH): ca. +/- 88x14,5x49mm Gewicht: ca. 298Gramm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, batteriepack 7.2 volt ni-mh 2000mah, akku-packs nimh, akku packs |
| | |
| |