| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501005500000 Herst.-Nr.: AK-V170 EAN/GTIN: 4047038102319 |
| |
|
| | |
| - Akku passend für Handy Emporia LIFE PLUS, Life + 1ICP6/40/48
- aufladbare Batterie passend für Emporia AK-V170 Akku LIFE+
Li-Ion Akku passend für EMPORIA Handy kein Original Akku - passend für Handy Emporia LIFE PLUS Akku Life +
- passend für Emporia AK-V170 Akku LIFE+
- 1ICP6/40/48 Abmessungen beachten ca. 49 x 46 x 6mm
Qualitäts-Handy Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Technische Daten (kein Original 1ICP6/40/48 Akku): System: Li-Ion Akku, Ladeschlussspannung max. 4,2 Volt Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: min 1200mAh, max. 1250mAh, 4,6Wh Abmessungen: ca. 49 x 46 x 6mm, Gewicht: 27 Gramm Weitere Informationen: Der Emporia Life Ersatz-Akku eignet sich für das Emporia LIFE PLUS Seniorenhandy und verspricht einen zuverlässigen Gebrauch. Wenn der bisherige Akku an Leistung verliert und die Laufzeit deutlich kürzer ist, empfiehlt sich der Austausch. Dieser kompatible Ersatz-Akku passt in das Handy Life Plus von Emporia und kann mit dem herkömmlichen Ladegerät aufgeladen werden. Durch den Austausch des alten Akkus lässt sich die Nutzdauer des Handys problemlos verlängern. Der Ersatz-Akku wird einfach wie der Original Emporio Akku in das Gerät eingesetzt.
Dieser Ersatz-Akku wird als hochwertiger Nachbau für das Seniorenhandy Emporia LIFE Plus angeboten. Der Li-Ion Akku hat eine Spannung von 3,7 Volt und eine Kapazität von 1.250 mAh sowie 4,6 Wh. Mit seinen Maßen von 49,5 x 46,25 x 5,57 mm bei einem Gewicht von 27 Gramm passt der Akku perfekt in das Handy. Der Emporia Life Ersatz-Akku ist mit einer Schutzelektronik ausgestattet, die ihn vor Überladung und Überhitzung schützt. Darüber hinaus verfügt der qualitativ geprüfte Nachbau über einen Schutz vor Kurzschluss. Li-Ion Akkus haben außerdem einen sehr geringen Memory-Effekt (Gedächtnis-Effekt) und können daher bei jedem Ladestand wieder aufgeladen werden. Das vorhandene Ladegerät muss nach dem Austausch des Akkus im Handy nicht ersetzt werden. |
| | |
| | | |
| | | |
| |