Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Panasonic VW-VBS1, VW-VBS2, HHR-V20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Panasonic VW-VBS1, VW-VBS2, HHR-V20A
Akku passend für Panasonic VW-VBS1, VW-VBS2, HHR-V20A
Akku passend für Panasonic VW-VBS1, VW-VBS2, HHR-V20A
Akku passend für Panasonic VW-VBS1, VW-VBS2, HHR-V20A
Akku passend für Panasonic VW-VBS1, VW-VBS2, HHR-V20A
Akku passend für Panasonic VW-VBS1, VW-VBS2, HHR-V20A
Akku passend für Panasonic VW-VBS1, VW-VBS2, HHR-V20A
Artikel-Nr.:
     8005-2500997100007
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     UNI4200_3
EAN/GTIN:
     4020634900299
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
  • Nachbauakku ideal passend für den Panasonic Camcorder Akku
  • Akku passend für PANASONIC BP-12, BP-15, BP-17, BP-18, HHR-V20A/1B
  • Iniversal Wendeakku 6 Volt mit bis zu 4200mAh Kapazität
  • aus frischer Fertigung, Farbe schwarz, Abmessungen 89,0 x 46,5 x 36,5mm
  • VW-VBS2, BN-V25, NP-55, PV-214A, BN-V12U, FIT SHARP, NC-240, BN-V400U, NP-66H, PV-BP15, BN-V15, BT-70, BP-12, NP-77, VW-VBH2E, BN-V20U, BT-80, BP-18, NP-78, VW-VBS1, BN-V22U, BT-BH70, HHR-V40A/1B, BN-V11U, NP-C65, VW-VBS2E, BN-V25U, NP-55H, PV-215A, BN-V1

Nachbau Akku ideal passend für den Panasonic Camcorder Akku

Replacement battery suitable for Camcorder Modell

  • passend für PANASONIC BP-12, BP-15, BP-17, BP-18, HHR-V20A/1B
  • HHR-V40A/1B, HHR-V214A/K, PV-213A, PV-214A, PV-215A, PV-B18
  • PV-BP15, PV-BP17, VW-VBH1E, VW-VBH2E, VW-VBR1E, VW-VBR2E
  • VW-VBS1, VW-VBS1E, VW-VBS2, VW-VBS2E
  • NV-3CCD1, NV-61, NV-63, NV-G1, NV-G2, NV-G3, NV-G3A, NV-G101, NV-G101A
  • NV-G120, NV-G200, NV-G202, NV-G202A, NV-G220, NV-G303, NV-M810, NV-M810PX
  • NV-MS70, NV-MS95, NV-MS95A, NV-MS950, NV-RJ16, NV-RJ17, NV-RJ26
  • NV-RJ27, NV-RJ36, NV-RJ46, NV-RJ47, NV-RJ56, NV-RJ67, NV-S1, NV-S1A
  • NV-S2, NV-S4, NV-S5, NV-S5A, NV-S5B, NV-S5E, NV-S5EC, NV-S6, NV-S6A
  • NV-S6B, NV-S6E, NV-S7, NV-S8, NV-S8A, NV-S20, NV-S78, NV-S250, NV-S500
  • NV-S500EN, NV-S600, NV-S600EN, NV-S700, NV-S750, NV-S800, NV-VJ57
  • NV-VJ66, NV-VJ77, NV-VJ78, NV-VJ98, PV-10, PV-10B, PV-10PX, PV-14, PV-17
  • PV-18, PV-19, PV-20, PV-21, PV-22, PV-31, PV-32, PV-40, PV-41, PV-42, PV-43
  • PV-50, PV-53, PV-332, PV-333, PV-362, PV-559, PV-5372, PV-5630, PV-A206
  • PV-A207, PV-A286, PV-A306, PV-A307, PV-D326, PV-D406, PV-D407, PV-D506
  • PV-D507, PV-D607, PV-D705, PV-D1000, PV-IQ203, PV-IQ205, PV-IQ244D
  • PV-IQ303, PV-IQ305, PV-IQ306, PV-IQ325, PV-IQ403, PV-IQ404, PV-IQ404A
  • PV-IQ405, PV-IQ503, PV-IQ504, PV-IQ505, PV-IQ525, PV-L352, PV-L353, PV-L354
  • PV-L552, PV-L557, PV-L606, PV-L657, PV-L757, PV-L857, PV-S43, PV-S53
  • PV-S62, PV-S63, PV-S64, PV-S72, PV-S332, PV-S372, PV-S630, PV-S770A, VZ-LDS15

Technische Daten, Technical specifications (no original):

System: NiMH Akku, NiMH rechargeable battery, Spannung, Voltage: 6,0 Volt, Kapazität, Capacity: 4000mAh, Gewicht, Weight: 298 Gramm, Abmessungen, Dimensions (LxBxH): 89.00x46.00x43.00mm, Farbe schwarz, color black



Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.