| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500984500001 Herst.-Nr.: N110-3-PRINT EAN/GTIN: 4020634901555 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Akku passend für den Sanyo Akku N-110AA 1/3 AA Mignon mit 3-er Print Sanyo nicht mehr lieferbar, dafür liefern wir eine bauähnliche Zelle mit 150mAh Der hochwertige NiMH Akku von AccuCell mit 3er Print Kontakten zum Einlöten auf die Platine. Ideal für die Printmontage geeignet. Der Akku hat ca. 35% Mehrleistung als der damalige N110AA NiMH Akku. Geladen werden kann der Akku weiterhin auch mit dem Original Ladegerät. er hat am Pluspol einen Printkontakt und am Minuspol 2 Printkontakte - Hochleistungsfähiger NiMH Akku von AccuCell
- geringer Innenwiderstand, bis zu 1000x wiederaufladbar
- N-110AA Industriezelle 1/3AA Mignon, Lieferung mit 3-er Print
Technische Daten ( Sanyo N110AA, Abbildung ähnlich): Hersteller: AccuCell, System: NiMH-Akku mit 3-er Print + / - - Spannung: 1,2 Volt, Kapazität: 110-150mAh Size: 1/3 AA (Mignon), Maße (HxD): 17,5x14,5mm, Gewicht: 7Gramm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku für Sanyo, Akku Printmontage, Batterie Printmontage, Industrieakku, Industriezelle, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, Akku Sonderbaugröße, Sonderbauformakku, Sonderbaugröße Akku, industriezelle aa 1,2v, akku printmontage, akku printmontage 1.2v |
| | |
| |