Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Metabo 6.25475, 6.25476 14,4V Air-Cooled 3Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Metabo 6.25475, 6.25476 14,4V Air-Cooled 3Ah
Akku passend für Metabo 6.25475, 6.25476 14,4V Air-Cooled 3Ah
Akku passend für Metabo 6.25475, 6.25476 14,4V Air-Cooled 3Ah
Akku passend für Metabo 6.25475, 6.25476 14,4V Air-Cooled 3Ah
Akku passend für Metabo 6.25475, 6.25476 14,4V Air-Cooled 3Ah
Akku passend für Metabo 6.25475, 6.25476 14,4V Air-Cooled 3Ah
Akku passend für Metabo 6.25475, 6.25476 14,4V Air-Cooled 3Ah
Artikel-Nr.:
     8005-2500984200000
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     AP664
EAN/GTIN:
     4020634901586
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

Ersatz-Akku passend für Metabo Akku-Werkzeuge (kein Original Akku)
Die preiswerte Alternative "aus frischer Fertigung" für Ihre Akku Werkzeuge

  • Ersatz-Akku passend für Metabo 6.25475, 6.25476, ME 1474
  • Ersatz-Akku passend für Metabo BSZ14.4, BSZ14.4 IMPULS, ME1474,
  • BSZ14.4 IMPULS , BSZ14.4 , BSZ14.4 , BSZ14.4 IMPULS , ULA9.6-18

Entspricht Orginalakkutype: 6.25475, 6.25476

Technische Daten (kein Original Metabo Akku): System: Li-Ion Hochleistungs-Akku
Spannung: 14,4 Volt, Kapazität: 3,0Ah
Maße (LxBxH): 132x74x111mm, Gewicht: 798Gramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.