| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500961500000 Herst.-Nr.: 631858-1 EAN/GTIN: 4055909248653 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Akku für Metabo Geräte, Akku-Werkzeuge (kein Original Akku) AccuCell, die preiswerte Alternative "aus frischer Fertigung" für Ihre Akku Werkzeuge - Ersatz-Akku passend für Metabo 6.31858, 6.27270, 6.27271, 6.27273
- 631858, 627270, 627271, 627273, 6.31858.000, PowerMaxx
- passend für Metabo POWER-GRIP MAXX 4.8V, Powergrip2 4,8V
- auch passend für Würth Master 0700 950 013, 0700950013, 0700851
- Entspricht Orginalakkutype bzw. ersetzt Akku Typ: 6.31858.00
6.31858, 6.27270, 6.27271, 6.27273, 6.31858.00, 0700 950 013 Gönnen auch Sie Ihrem Akkuschrauber bis zu 60% Mehrleistung durch diesen NiMH Akku. Das Original Ladegerät kann auch für diesen Nachbau Akku verwendet werden. Technische Daten (kein Original Metabo / Würth Akku): System: NiMH Hochleistungs-Akku Spannung: 4,8 Volt, Kapazität: 2,1Ah Maße (LxBxH): ca. 75,8 x 56,8 x 64,1mm, Gewicht 274Gramm 6.00063.50, 627270, POWERMAXX, 6.27000.00, 631858, POWERGRIP FLASHLIGHT, 6.02410.50, 627273, POWERGRIP 2, 6.00064.50, 627271, POWERMAXX, POWERGRIP FLASHLIGHT, POWERGRIP 2 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 4,8v, akku für metabo, nimh werkzeugakku |
| | |
| |