| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500951200002 Herst.-Nr.: P623CH EAN/GTIN: 4020634904884 |
| |
|
| | |
| AccuCell Ersatz-Akku passend für Metabo Akku-Werkzeuge (kein Original Akku) mit Flachkontakten, keine Stiftkontakte Die preiswerte Alternative aus frischer Fertigung" für Ihre Akku Werkzeuge mit Flachkontakten, keine Stiftkontakte! AccuCell Akku passend für Metabo ABE12, 630071, 630073, 631723 - 6.30071, 6.30073, 6.31723, 6.31179, 6.30071.00, 6.30073.00
- 6.31723.00, 6.31179.00, 630071, 630073, 631723, 631179
- Akku mit Flachkontakten (keine Stiftkontakte)
Ersatz-Akku passend für folgende Metabo Akku, Gerätetypen - Metabo BEA12 / 2R+L, BEAT112/2R+L, HLA 15, Sb EA112 /2R+L, BhEA 12S-R+L, BhEA14 S-R+L, Hs A8043, BEA 25S-R+L, BEAT 12/2 R+L, BhEA 14S R+L, BEAT 112/2 R+L, BEA 25S R+L, SbEA 112/2 R+L, HsA 8043, HLA 15
Technische Daten (kein Original Akku) System: NiMH Akku, Spannung: 12,0 Volt Kapazität: 2000mAh (2Ah) Maße (LxBxH): ca. 131x76x57,5mm, Gewicht 670Gramm, mit Flachkontakten, keine Stiftkontakte Der hochwertige Nachbau Akku passend als Ersatz- oder Zweitakku für, bzw. ersetzt folgende Akkuvarianten von Metabo 6.31179 passend für folgende Gerätetypen Metabo: BH EA 12 S-R+L, BE AT 12/2 R+L, Bh EA 14 S-R+L, BE AT 112/2 R+L, BE A 25 S-R+L, Sb EA 112/2 R+L, Hs A 8043 & HLA 15" |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 12v 2,0ah, akku für metabo, ersatzakku für werkzeug 12v |
| | |
| |