Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Makita BL1830 Akku Werkzeuge 18Volt 3,0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Makita BL1830 Akku Werkzeuge 18Volt 3,0Ah
Akku passend für Makita BL1830 Akku Werkzeuge 18Volt 3,0Ah
Akku passend für Makita BL1830 Akku Werkzeuge 18Volt 3,0Ah
Akku passend für Makita BL1830 Akku Werkzeuge 18Volt 3,0Ah
Akku passend für Makita BL1830 Akku Werkzeuge 18Volt 3,0Ah
Akku passend für Makita BL1830 Akku Werkzeuge 18Volt 3,0Ah
Akku passend für Makita BL1830 Akku Werkzeuge 18Volt 3,0Ah
Artikel-Nr.:
     8005-2500933300003
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     P5106
EAN/GTIN:
     4042883309326
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

Akku passend für Makita BL1830 Akku Werkzeuge 18Volt 3,0Ah
bis zu 100% kompatibel zu den 18Volt Makita Makstar Elektrowerkzeugen.

  • Akku passend für Makita Bohrschrauber BDF451RFE, BDF452RFE, BDF450RFE
  • Schlagbohrschrauber 8444DWFE, BHP441RFE, BHP451RFE, BHP450SFE
  • Handkreissäge BSS610RFE, 5621RDWDE, BCS550RFE
  • Reciprosäge BJR181RF, Winkelschleifer BGA452RFEX
  • Stichsäge BJV180RF, 4334DWF, Schlagschrauber BTW251RFE, BTD140SFE
  • Quadroschrauber BTP140RFE, Betonverdichter BVR450RFE

Dieser Akku kann auch im Gegensatz zu den vielen chinesischen Nachbauten im Original Makita Ladegerät DC18RA mit 9A Ladestrom geladen werden. Produktmerkmale: zu 100% kompatibel zum original Ladegerät. Ladbar auch mit dem AP Ladegerät L1830MS, L2830MS und L2430MS. Sehr gute Passgenauigkeit wie der original Makita Akku. Leichter als vergleichbare 18V NiMH oder NiMH Akkus

Technische Daten (kein Original Makita Akku):

Li-Ion Akku, Spannung 18 Volt, Kapazität 3,0 Ah, 54Wh
Gewicht 600 Gramm, Abmessungen 115x74x61mm

Weitere Informationen:

AkkuShop präsentiert einen starken und robusten Akku passend für Makita BL1830. Er kann für Geräte wie den Schlagbohrschrauber, die Handkreissäge oder die Sticsäge eingesetzt werden. Es handelt sich dabei nicht um einen originalen Akku, sondern um einen Nachbau, der mit dem Ladegerät DC18RA mit 9 A Ladestrom geladen werden. Er ist aber auch mit anderen Ladegeräten AP Ladegerät AP L1830MS aufladbar.

Ein Nachbau Akku mit besten Produkteigenschaften

De Akku passend für Makita BL1830, der auch für die Reciprosäge einsetzbar ist, kann ausgesprochen lange genutzt werden. Er verfügt über eine Spannung von 18 Volt und eine Kapazität von 3,0 Ah. Sein Gewicht liegt bei 600 Gramm. Er ist damit leichter als vergleichbare Geräte, was sich beim Arbeiten angenehm bemerkbar macht. Da der Akku passend für Makita BL1830 ist, ersetzt er den Original-Akku sehr professionell und punktet mit seinem ausgezeichneten Verhältnis von Preis und Leistung. Die hochwertigen Produkteigenschaften des auf AkkuShop.de angebotenen Produkts sorgen dafür, dass der Akku lange eingesetzt werden kann und sich nur langsam entlädt. Mit dem auf AkkuShop.de angebotenen Akku erwerben Kunden ein Produkt, dass mit seinen Produkteigenschaften sicher punkten kann. Dank seiner optimalen Passgenauigkeit ist er die ideale Alternative zum Originalprodukt und der Garant, dass die Arbeiten sicher und solide ausgeführt werden können.

Dieser Nachbau Akku ist passend als Ersatz-Akku oder Zweitakku für den Akku Makita BCS550, BCS550Z, BDA350, BDA350Z, BDF451, BDF451Z, BDF453SHE, BDF454Z, BFR550L, BFR550Z, BFR750, BFR750L, BFR750Z, BFS450, BFS450RFE, BFS450Z, BGA452, BGA452Z, BHP451, BHP451SFE, BHP451Z, BHP452, BHP453, BHP453SHE, BHP454, BHP454Z, BHR202, BHR202RFE, BHR202Z, BHR240, BHR240Z, BHR241, BHR241Z, BJR181, BJR181X, BJR181X1,BJR181Z, BJR182, BJR182X, BJR182Z, BJS130, BJS130Z, BJV180, BJV180Z, BML184, BML185, BPB180, BPB180Z, BSS501, BSS501Z, BSS610, BSS610SFE, BSS610X2,BSS610Z, BSS611X, BSS611Z, BST221Z, BTD140, TD140D, BTD140SFE, BTD140Z, BTD141, BTD141Z, BTD144, BTD144RFE, BTD144Z, BTDW251Z, BTL061, BTL061Z, BTL063, BTL063Z, BTP140, BTP140Z, BTW251, BTW251Z, BTW253, BTW253Z, BTW450, BTW450Z, BUB182, BUB182Z, BVR350, BVR350Z, BVR450, BVR450Z, BVR850, BVR850Z, DF454D, DF454DRFX, DF454DZ, ML185, TW251D

... > Makita > 18,0 Volt > Bdf451
... > Makita > 18,0 Volt > Bhp451
... > Makita > 18,0 Volt > Bjr181
... > Makita > 18,0 Volt > Bl1830
... > Makita > 18,0 Volt > Bl1890
... > Makita > 18,0 Volt > Btd140
... > Makita > 18,0 Volt > Btw251
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,81*
€ 137,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,54*
€ 137,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,28*
€ 130,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.